WESCO 270485 Cărucior de service standard din plastic a treia tavă, 3 x 36-25/1 x 2-4/1 | AG8KBJ SDES-7

WESCO 270485 Cărucior de service standard din plastic a treia tavă, 3" x 36-25/1" x 2-4/1"

În stoc
Articol: AG7KBJ Model: 270485Crucea Ref: SDES-2436

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
Puntea L x L36 "x 24"
Lungime36 "
Înălțimea buzelor2.625 "
MaterialPlastic
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală40.25 "
Lățimea totală25.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)102.24
Lățimea navei (cm)64.77

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 270453 Cărucior de serviciu de lux din plastic a treia tavă, 3" x 30-16/1" x 2-4/1" | AG8KBC DES-7 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€89.82
WESCO 270454 Cărucior de serviciu de lux din plastic a treia tavă, 3" x 36" x 25-4/1" | AG8KBE DES-7 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€139.71
WESCO 270484 Cărucior de service standard din plastic a treia tavă, 3" x 30-17/3" x 8-4/1" | AG8KBG SDES-7 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
WESCO 270496 Cărucior de serviciu economic din plastic a treia tavă, 3" x 30-17/1", 4-3/1" | AG8KBM EES-7 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€75.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270485 Cărucior de service standard din plastic a treia tavă, 3" x 36-25/1" x 2-4/1"
€101.77 /unitate