LOVEJOY 68514477198 Cuplaj de disc, cuplu de 66 inch lbs, 1.969 inch dia., 0.1264 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YUQ Model: 68514477198

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj disc
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dezalinierea axială± 0.20"
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Tip alezajA terminat Bore
Dimensiunea șurubului de prindereM5
Dimensiunea cuplajuluiMDSD50C
Tip cuplajCuplaj Mini Disc
Greutatea cuplajului (lb)4.23 uncie
Dimensiune HD1.535 "
Material discOţel inoxidabil
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.764 "
Max. Plictisit0.787 "
Max. Temperatura de Operare300 de grade F
Min. Plictisit0.394 "
Moment de inerție0.1264 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal66 in-lbs.
În afara Dia.1.969 "
Lungime totală1.732 "
serieSeria MDSD
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune32745 inchi-lbs./rad
Volum6.71490 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore ABore BMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
LOVEJOY 68514477186 Cuplaj cu disc, cuplu de 18 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerție | CM7YUC 685144771860.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477187 Cuplaj disc, cuplu de 18 inchi lbs, 1.260 inchi dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerție | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477188 Cuplaj de disc, cuplu de 18 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerție | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477189 Cuplaj de disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477190 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477191 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477192 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477198 Cuplaj de disc, cuplu de 66 inch lbs, 1.969 inch dia., 0.1264 lbs inch sq. Inerţie