LOVEJOY 68514477186 Cuplaj de disc, cuplu de 18 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YUC Model: 68514477186

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj disc
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dezalinierea axială± 0.20"
Dimensiunea canalului3 / 16 "
Tip alezajA terminat Bore
Dimensiunea șurubului de prindereM3
Dimensiunea cuplajuluiMDSD32C
Tip cuplajCuplaj Mini Disc
Greutatea cuplajului (lb)1.34 uncie
Dimensiune HD0.866 "
Material discOţel inoxidabil
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.539 "
Max. Plictisit0.394 "
Max. Temperatura de Operare300 de grade F
Min. Plictisit0.118 "
Moment de inerție0.0154 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal18 in-lbs.
În afara Dia.1.260 "
Lungime totală1.260 "
serieSeria MDSD
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune11505 inchi-lbs./rad
Volum2.00038 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore ABore BMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
LOVEJOY 68514477187 Cuplaj disc, cuplu de 18 inchi lbs, 1.260 inchi dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerție | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477188 Cuplaj de disc, cuplu de 18 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerție | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477189 Cuplaj de disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477190 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477191 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477192 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477193 Cuplaj cu disc, cuplu de 35 inch lbs, 1.575 inch dia., 0.0410 lbs inch sq. Inerție | CM7YUK 685144771930.551 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477186 Cuplaj de disc, cuplu de 18 inch lbs, 1.260 inch dia., 0.0154 lbs inch sq. Inerţie