HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - Seria PRO întrerupător cu un singur pol, 15A, 20A


Filtru
Înălţime: 1.83 " , Lungime: 4.18 " , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Voltaj: 120-277 VAC , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG
StilModelCuloriSuport conectareEvaluare curentNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
1201AL
MigdalăSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
B
1221PWAL
MigdalăPre-cablatA 2011.3 "€22.06
C
1222AL
MigdalăSpate și lateral cablatA 2021.49 "€27.70
C
1221AL
MigdalăSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
D
1221PWBK
NegruPre-cablatA 2011.3 "€22.06
E
1201BK
NegruSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
F
1221BK
NegruSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
G
1221PWB
MaroPre-cablatA 2011.3 "€22.06
H
1201B
MaroSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
I
1221B
MaroSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
J
1221GY
GriSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
K
1201GY
GriSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
L
1221PWGY
GriPre-cablatA 2011.3 "€22.06
M
1221I
FildeşSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
N
1221PWI
FildeşPre-cablatA 2011.3 "€22.06
O
1201I
FildeşSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
P
1221PWLA
Migdală ușoarăPre-cablatA 2011.3 "€22.06
Q
1221LA
Migdală ușoarăSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
R
1201LA
Migdală ușoarăSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
S
1221PWR
RoșuPre-cablatA 2011.3 "€22.06
T
1221R
RoșuSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54
U
1201W
AlbSpate și lateral cablatA 1511.49 "€17.36
V
1221PWW
AlbPre-cablatA 2011.3 "€22.06
W
1221W
AlbSpate și lateral cablatA 2011.49 "€19.54

Hubbell - Seria PRO întrerupător cu un singur pol, 15A, 20A

Dispozitiv de cablare Hubbell - Comutatoarele din seria Hubbell-PRO Kellem sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în construcții și aplicații industriale. Acestea au design fie cablate în spate și lateral, fie precablate pentru optimizarea conexiunilor cablajului. Aceste întrerupătoare au construcție termoplastică cu punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A, având culori fildeș, gri, migdal deschis, migdal, maro, roșu, alb și negru. Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare cu 3 căi din aceeași serie pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?