MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208 litri tambur din oțel, 363 kg capacitate | AF6FAF 9EZ84

MORSE DRUM 85i Tambur-Karrier, 208 litri Tambur din oțel, 363 kg Capacitate

În stoc
Element: AF6FAF Model: 85iCrucea Ref: 9EZ84

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€782.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur cu cârlig sub control cu ​​înclinare manuală pentru a ridica și turna tamburul la îndemână
Capacitate800 lbs.
Drum dia.22.5 "
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaPudră acoperită
MaterialOtel carbon
alteNecesită accesorii pentru manipularea tamburilor din plastic sau a tamburilor mai mici
Rezistent la scânteiNu
înclinaManual
Stilul de înclinareManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8431499020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele încărcate cu macaraua sau cu palanul cu acest elevator sub cârlig
    • Mecanism de înclinare manuală pentru turnare la nivel scăzut
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel
    • Se toarnă conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Construit pentru a rezista până la 363 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.MaterialRezistent la scânteiPreț
MORSE DUM 85i-SS Drum-Karrier, 208 litri tambur din oțel, oțel inoxidabil, capacitate 363 kg | AF6FAG 85i-SS22.5 "Oţel inoxidabilNu€2,102.19
MORSE DRUM 85A Tambur Karrier, 57.1 cm diametru 208 litri Tambur din oțel, înclinare manuală, capac 363 kg | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nu€694.82
MORSE DUM 85AM Drum-Karrier, tambur din oțel de 208 litri, rezistent la scântei, capacitate 363 kg | AF6FAJ 85AM22.5 "-Da-
RFQ
MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm diametru tambur din oțel, înclinare manuală, capac 363 kg | AF6FAK 85C21 "până la 23"-Nu€735.32
MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, 208 litri tambur din oțel, suport pentru tobe din 3 piese, capacitate 363 kg | AF6FAL 85G22.5 "-Nu€1,072.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 85i Tambur-Karrier, 208 litri Tambur din oțel, 363 kg Capacitate
€782.20 /unitate