A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă turnat regenerabil , Înălțime: 40 " , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Adâncime: 22 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , RPM motor: 1725 , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6 , Diametru elice: 36 " , Material elice: Aluminiu turnat , Diametru arbore: 1-1/4 " , Viteza: 1 , latime: 40 "
Ventilator reversibil
Ventilatoarele reversibile de evacuare și alimentare Dayton evacuează aerul murdar sau furnizează aer proaspăt în industrii și clădiri comerciale. Acestea dispun de comutatoare inversoare care convertesc rapid starea de funcționare de la modul de evacuare la modul de alimentare și invers pentru a gestiona diverse nevoi de ventilație. Aceste ventilatoare cu transmisie prin curea oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Au elice din aluminiu turnat cu un diametru de 36 de inchi pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste ventilatoare au motoare trifazate/pornire condensator/pornire condensator, cu putere de ieșire cuprinsă între 3/1 și 2 CP. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare reversibile de evacuare și alimentare cu curea, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 2 și 659 rpm.