Ventilator reversibil DAYTON 7CK39 36 inch 115/208-230 V 1/2hp | AF3GKE

DAYTON 7CK39 Ventilator reversibil 36 inch 115/208-230 V 1/2 CP

În stoc
Element: AF3GKE Model: 7CK39

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,205.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Dia. Deschidere obligatorie40 1/2 in.
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP11,037
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP8967
Fan RPM659
Înălţime40 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.57
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Amperi de operare8.0 / 4.0-4.0
Fază1
Elice Dia.36 "
Material eliceAluminiu turnat
Gărzi de admisie recomandate1WBU5
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Viteză1
TipTransmisie cu centură reversibilă cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.4555
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăFan RPMMax. BHPVoltajCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț
Ventilator reversibil DAYTON 7CK38 36 inch 115/208-230 V 1/2hp | AF3GKD 7CK3816590.57115 / 208-230Deschideți Dripproof1/2Clasa BCondensator-Start€2,946.71
Ventilator reversibil DAYTON 7CK40 36 inch 208-230/440 V 1/2hp | AF3GKF 7CK4036590.57208-230 / 440Răcire completă a ventilatorului1/2Clasa B3-Faza€3,028.06
Ventilator reversibil DAYTON 7CK41 36 inch 115/208-230 V 3/4hp | AF3GKG 7CK4117550.85115 / 208-230Deschideți Dripproof3/4Clasa BCondensator-Start€3,234.95
DAYTON 7CK42 Ventilator reversibil 36 inch 115/208-230 V 3/4hp | AF3GKH 7CK4217550.85115 / 208-230Răcire completă a ventilatorului3/4Clasa BCondensator-Start€3,226.37
DAYTON 7CK43 Ventilator reversibil 36 inch 208-230/440 V 3/4hp | AF3GKJ 7CK4337550.85208-230 / 440Total închis3/4Clasa B3-Faza€3,113.04
DAYTON 7CK44 Ventilator reversibil 36 inch 115/208-230 V 1 CP | AF3GKK 7CK4418301.13115 / 208-230Deschideți Dripproof1Clasa BCondensator-Start€3,027.11
Ventilator reversibil DAYTON 7CK45 36 inch 115/208-230 V 1 CP | AF3GKL 7CK4518301.13115 / 208-230Răcire completă a ventilatorului1Clasa BCondensator-Start€3,272.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CK39 Ventilator reversibil 36 inch 115/208-230 V 1/2 CP
€3,205.53 /unitate