Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 480001 Rolă de mașină din oțel Hevimover, capacitate de 2000 lbs | AG7KFK HMS-2

WESCO 480001 Rolă de mașină din oțel Hevimover, capacitate de 2000 lbs

În stoc
Articol: AG7KFK Model: 480001Ref încrucișat: HMS-2
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
€267.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchipament Roller
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare2000 lb.
Inălțime totală3.180 "
Lungime totală8"
Lățimea totală3.125 "
Tip rolePivotant
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)8.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.94

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 480002 Rolă de mașină din oțel Hevimover, capacitate de 8000 lbs | AG7KFL HMS-8 4800028000 lb.4.437 "10 "5.5 "€495.01
WESCO 480003 Rolă de mașină din oțel Hevimover, capacitate de 15000 lbs | AG7KFM HMS-15 48000315000 lb.4.88 "10.5 "5.75 "€568.71
WESCO 480004 Rolă de mașină din oțel Hevimover, capacitate de 30000 lbs | AG7KFN HMS-30 48000430000 Lb.4.88 "12.75 "6.5 "€704.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 480001 Rolă de mașină din oțel Hevimover, capacitate de 2000 lbs
€267.25 /unitate