A Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C559 , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C214 , Adâncimea flanșei: 1" , Lățimea flanșei: 24 " , Material cadru: Oțel galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C745 , Înălțime: 24 " , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU2 , Max. Adâncime: 19.5 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1725 , Tip motor: Fază divizată , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 6 , Faza: 1 , Diametru elice: 20 " , Material elice: Oţel , Diametru arbore: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Venturi Adâncime: 3.25 " , Voltaj: 115 / 208-230 , Weatherhood Nr.: 3FKF2 , latime: 24 "
Ventilatoare de evacuare standard, diametru elice de 20 inch
Ventilatoarele de evacuare Dayton cu transmisie prin curea sunt proiectate pentru o ventilație adecvată în instalațiile industriale și comerciale. Aceste unități dispun de elice din oțel galvanizat cu 6 pale pentru deplasarea unor volume mari de aer la presiuni statice scăzute. Ele vin cu pas variabil, un scripete de motor reglabil care permite viteze variate ale ventilatorului și CFM optimizează performanța ventilatorului. Aceste ventilatoare de evacuare dispun de carcase total închise (TENO) (etanșe la praf) care utilizează fluxul de aer din surse externe pentru a sufla aerul peste cadrul motorului pentru răcire. Acestea pot fi montate fie în poziții verticale, fie orizontale și sunt disponibile cu viteze ale ventilatorului de 1039 și 1221 rpm.