Ventilator de evacuare DAYTON 7AD26 20 inch 115/208-230 V | AF3BCF

DAYTON 7AD26 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V

În stoc
Element: AF3BCF Model: 7AD26

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,721.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP4587
CFM @ 0.125-In. SP4277
CFM @ 0.250-In. SP3873
CFM @ 0.375-In. SP3333
CFM @ 0.500-In. SP2514
CFM @ 0.625-In. SP1456
CFM @ 0.750-In. SP1064
Fan RPM1221
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.8 / 3.1-3.4
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFază divizată
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.20
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.20
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj115 / 208-230
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.239
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPCP motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.250-In. SPPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD22 20 inch 115/208-230 V | AF3BCB 7AD225.9 / 2.8-2.9390435170.401/317.217.22954€1,623.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD26 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V
€1,721.58 /unitate