Ventilator de evacuare DAYTON 7AD22 20 inch 115/208-230 V | AF3BCB

DAYTON 7AD22 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V

În stoc
Element: AF3BCB Model: 7AD22

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,623.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare standard
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP3904
CFM @ 0.125-In. SP3517
CFM @ 0.250-In. SP2954
CFM @ 0.375-In. SP2039
CFM @ 0.500-In. SP1064
CFM @ 0.625-In. SP603
Fan RPM1039
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Adâncimea flanșei1"
Lățimea flanșei24 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă5.9 / 2.8-2.9
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. BHP0.40
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFază divizată
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.17.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.17.2
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Adâncimea Venturi3.25 "
Voltaj115 / 208-230
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.49
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPCP motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.250-In. SPPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD26 20 inch 115/208-230 V | AF3BCF 7AD266.8 / 3.1-3.4458742770.601/220203873€1,721.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD22 Ventilator de evacuare 20 inch 115/208-230 V
€1,623.11 /unitate