APPROVED VENDOR Oțel inoxidabil gol


Filtru
Finish: Moară , Scala de duritate: BHN , Toleranță de lungime: +/- 0.002 " , Material: Oţel inoxidabil , temperatură: recoaptă , Duritate tipică: 160 , Limita de curgere tipică: 30,000 PSI , Toleranta latime: +/- 0.002 "
StilModelaliaj de tipLungimeGrosimeGrosime ToleranțăRezistența la tracțiune tipicăLăţimePreț (ex. TVA)
A
SB-0304-0750-02-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€365.75
B
SB-0304-1000-04-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI4"€544.04
B
SB-0304-0500-06-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€599.52
C
SB-0304-0500-24-24
30424 "0.5 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€3,242.62
B
SB-0304-0375-08-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€608.27
B
SB-0304-0375-12-24
30424 "0.375 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,542.58
C
SB-0304-0750-24-24
30424 "0.75 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€3,933.28
A
SB-0304-2000-04-08
3048"2"+/- 0.002 "73,200 PSI4"€822.65
C
SB-0304-0375-12-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€872.61
B
SB-0304-0750-12-24
30424 "0.75 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€2,179.83
C
SB-0304-0250-24-24
30424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€2,307.16
C
SB-0304-0250-12-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€730.27
B
SB-0304-0625-12-24
30424 "0.625 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,983.08
A
SB-0304-0500-02-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€313.69
C
SB-0304-0500-12-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€1,053.40
C
SB-0304-0375-24-24
30424 "0.375 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€2,704.91
A
SB-0304-0375-02-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€286.72
C
SB-0304-0750-12-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€1,262.94
B
SB-0304-0750-08-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€879.74
A
SB-0304-0250-02-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€245.67
B
SB-0304-0500-12-24
30424 "0.5 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,815.27
B
SB-0304-0625-04-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€504.69
C
SB-0304-0625-24-24
30424 "0.625 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€3,581.44
A
SB-0304-0625-02-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€338.33
C
SB-0304-0625-12-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€1,127.33
B
SB-0304-0500-08-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€717.50
B
SB-0304-0500-04-12
30412 "0.5 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€461.57
B
SB-0304-0375-06-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€522.49
A
SB-0304-3000-03-03
3043"3"+/- 0.002 "73,200 PSI3"€551.40
B
SB-0304-0375-04-12
30412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€421.39
B
SB-0304-0250-08-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€537.83
B
SB-0304-0250-04-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€341.21
B
SB-0304-0250-12-24
30424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,321.48
A
SB-0304-4000-04-04
3044"4"+/- 0.002 "73,200 PSI4"€970.58
B
SB-0304-3000-06-09
3049"3"+/- 0.002 "73,200 PSI6"€1,591.06
B
SB-0304-3000-06-12
30412 "3"+/- 0.002 "73,200 PSI6"€1,984.71
B
SB-0304-0250-06-12
30412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€436.04
B
SB-0304-0625-06-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€647.57
A
SB-0304-2000-04-06
3046"2"+/- 0.002 "73,200 PSI4"€663.50
B
SB-0304-0750-04-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€555.45
B
SB-0304-0750-06-12
30412 "0.75 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€720.61
B
SB-0304-0625-08-12
30412 "0.625 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€814.84
C
SB-0304-1000-12-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€1,518.66
B
SB-0304-1000-12-24
30424 "1"+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€2,951.09
A
SB-0304-1000-02-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI2"€369.05
C
SB-0304-1000-24-24
30424 "1"+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€5,116.76
B
SB-0304-1000-06-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI6"€887.22
B
SB-0304-1000-08-12
30412 "1"+/- 0.002 "73,200 PSI8"€1,082.51
B
SB-0316-0375-12-18
31618 "0.375 "+/- 0.005 "81,900 PSI12 "€1,396.87
B
SB-0316-0375-06-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI6"€593.53
B
SB-0316-0375-04-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI4"€410.97
A
SB-0316-0375-02-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI2"€316.01
C
SB-0316-0375-18-18
31618 "0.375 "+/- 0.005 "81,900 PSI18 "€1,979.58
B
SB-0316-3000-06-12
31612 "3"+/- 0.002 "81,900 PSI6"€2,298.18
C
SB-0316-0250-18-18
31618 "0.25 "+/- 0.005 "81,900 PSI18 "€1,422.90
B
SB-0316-0250-12-18
31618 "0.25 "+/- 0.005 "81,900 PSI12 "€1,071.89
C
SB-0316-0250-24-24
31624 "0.25 "+/- 0.005 "81,900 PSI24 "€2,439.49
B
SB-0316-0250-04-12
31612 "0.25 "+/- 0.002 "81,900 PSI4"€354.09
B
SB-0316-0500-12-18
31618 "0.5 "+/- 0.005 "81,900 PSI12 "€1,582.53
B
SB-0316-0375-08-12
31612 "0.375 "+/- 0.002 "81,900 PSI8"€676.83
C
SB-0316-0750-24-24
31624 "0.75 "+/- 0.005 "81,900 PSI24 "€4,953.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?