Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SB-0316-0250-04-12 Blank Inoxidabil 316 1/4 x 4 x 12 In | AB2VLZ 1NZX8

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-04-12 Blank din inox 316 1/4 x 4 x 12 inchi

În stoc
Articol: AB2VLZ Model: SB-0316-0250-04-12Crucea Ref: 1NZX8
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
€363.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc gol
aliaj de tip316
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.002 "
MaterialOţel inoxidabil
firerecoaptă
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipPrecizie - Rezistent la coroziune
Duritate tipică160
Rezistența la tracțiune tipică81,900 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime4"
Toleranță la lățime+/- 0.002 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7222403085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipLungimeGrosimeGrosime ToleranțăRezistența la tracțiune tipicăLăţimePreț
VANZATOR APROBAT SB-0304-0250-12-12 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 12 x 12 In | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€730.27
VANZATOR APROBAT SB-0304-0250-12-24 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,323.62
Furnizor APROBAT SB-0304-0250-02-12 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€239.82
VANZATOR APROBAT SB-0304-0250-24-24 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€2,317.33
Furnizor APROBAT SB-0304-0250-04-12 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€341.21
VANZATOR APROBAT SB-0304-0250-06-12 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 6 x 12 in | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€436.04
Furnizor APROBAT SB-0304-0250-08-12 Blank Inoxidabil 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€534.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-04-12 Blank din inox 316 1/4 x 4 x 12 inchi
€363.41 /unitate