Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QGA222002 Întrerupător PowerPact Q, I-Line, magnetic termic, 200A | CE6HMY

SQUARE D QGA222002 Întrerupător PowerPact Q, I-Line, magnetic termic, 200A

În stoc
Element: CE6HMY Model: QGA222002

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,614.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi200
Tip cadruQGA
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QGA222002 conceput pentru aplicații de alimentare inversă în tablouri de distribuție și panouri de comandă
    • Dispune de o declanșare magnetică termică neinterschimbabilă, care oferă atât protecție de lungă durată, cât și instantanee
    • Montarea unică I-Line cu conexiune la sarcină cu urechi asigură o instalare ușoară și rapidă
    • Găzduiește fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de la 4 AWG la 300 kcmil
    • Evaluat IEC, certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 Întrerupător, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
SQUARE D QGA221001 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221004 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QGA222002 Întrerupător PowerPact Q, I-Line, magnetic termic, 200A
€1,614.96 /unitate