ALLEGRO SAFETY Suflante în linie


Filtru
Material ventilator: Polipropilenă , Finalizarea: Acoperit din PVC , Material carcasă: polietilenă , Număr de lame: 6 , Faza: 1 , Tip priză: Dovada exploziei , Tip comutator: ON / OFF
StilModelLungimeconsum de aerLungime cabluRPM maxConfigurare plug NEMAVoltajLăţimeCurent trasPreț (ex. TVA)
A
9513-Eu
-----220V AC--€993.10
B
9513-05I
-----115V AC--€2,905.20
C
9539-08I
15 "CFM 86520 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A€496.65
RFQ
D
9539-12EXI
17 "CFM 147525 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A€2,622.54
RFQ
D
9539-12I
17 "CFM 218020 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A€811.04
RFQ

Suflante în linie

Suflantele in linie Allegro sunt utilizate atunci când este nevoie de a rula lungimi lungi de conducte de ventilație, menținând în același timp CFM ridicat. Suflantele cu motor ușoare, portabile, monofazate, sunt fabricate pentru aplicații industriale sau utilitare, în spații restrânse. Conductele sunt conectate atât la finisajele de admisie, cât și la evacuarea suflantei, iar diferitele suflante pot fi ușor fixate într-un aranjament pentru a realiza o ventilație pozitivă sau negativă. Asigurat la CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery a afirmat CEESI. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în linie, disponibile în diametre de 8 inchi și 12 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?