Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDL36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 250A, 600VAC, cu alimentare | CE6JPW

SQUARE D JDL36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 250A, 600VAC, cu alimentare

În stoc
Element: CE6JPW Model: JDL36250U33X

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€3,853.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JDL36250U33X întrerupător de circuit proiectat pentru a oferi protecție electrică tablourilor de distribuție, tablourilor de bord, mufelor de canal și panourilor de control
    • Unitate de declanșare electronică standard neinterschimbabilă cu procesor MicroLogic 3.2S care permite funcții de limitare a curentului îndelungat, scurt și instantaneu
    • Integrat cu terminale de linie și de sarcină pentru a găzdui cabluri din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 Întrerupător, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
SQUARE D QGA221001 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221004 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 250A, 600VAC, cu alimentare
€3,853.58 /unitate