START INTERNATIONAL TBC50H Cutter neadeziv Hot Cutter Hd | AA3FVL 11J936

START INTERNATIONAL TBC50H Cutter neadeziv Hot Cutter Hd

În stoc
Articol: AA3FVL Model: TBC50HCrucea Ref: 11J936

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,250.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter neadeziv pentru materiale fierbinți
Acuratete+/- 1 mm
Stil tăiatCutter fierbinte
Lungimea de tăiere0.60 - 394 "
Viteza de alimentare21 inchi/sec.
Înălţime13 "
Lungime20 "
Max. Lățimea de tăiere3.54 "
Max. Grosimea exterioara0.25 "
Max. Diametrul exterior rulează.18 "
Grosime0.25 "/ 6 mm
Voltaj120 / 230 VAC
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.05
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8422409160
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lungime tăiere (9999mm)
    • Viteza de alimentare (21 "pe sec.)
    • Max. Lățime de tăiere (3.54 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajLungimea de tăiereViteza de alimentareLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. Lățimea de tăierePreț
START INTERNATIONAL TBC50 Cutter neadeziv Hd 4.33 In | AA3FVK 11J935 TBC50120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 inchi/sec.19 "13 "Cutter pentru materiale neadezive17 "4.33 "€8,174.74
START INTERNATIONAL TBC50HX Material neadeziv Cutter fierbinte angulat | AA3FVM 11J937 TBC50HX120 / 230 VAC1.57 - 984 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "1.18 "€16,683.81
START INTERNATIONAL TBC50LH Cutter neadeziv pentru materiale late 4.33in | AA3FVN 11J938 TBC50LH120V0.6 - 394 "26 bucăți/min27 "37 "Cutter pentru materiale neadezive20 "-€16,767.39
START INTERNATIONAL TBC50LH/Air Pneumatic Cutter neadeziv pentru materiale 4.33in | AA3FVP 11J940 TBC50LH / Aer120V0.6 - 394 "26 bucăți/min27 "37 "Cutter pneumatic pentru materiale neadezive20 "-€19,129.82
START INTERNATIONAL TBC50S Cutter neadeziv pentru materiale cu senzor 4.33in | AA3FVQ 11J942 TBC50S120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter pentru materiale neadezive20 "4.33 "€11,434.60
START INTERNATIONAL TBC50SH Cutter neadeziv cu fotosensor | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 inchi/sec.16 "16 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "3.54 "€11,802.38
START INTERNATIONAL TBC50HW Cutter pentru materiale, 0.60 inchi la 328 ft. Lungime de tăiere, 2.76 inci max. Lățimea de tăiere | CH9KRM TBC50HW-0.60 - 328 "21 inchi/sec.--Tăietor-2.76 "€9,728.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50H Cutter neadeziv Hot Cutter Hd
€11,250.70 /unitate