START INTERNATIONAL

Fondată în 1981, START International, cu sediul central în Addison, Texas, SUA, aduce beneficii industriilor de producție și logistică prin furnizarea de soluții standard de ambalare și etichetare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Adezivi de etanșare și bandă

Despre START INTERNATIONAL

Catalogul extins al START International include diverse distribuitoare de bandă, distribuitoare de etichete și tăietoare neadezive. Al brandului dozatoare de etichete dezlipiți automat majoritatea tipurilor de etichete și piese tăiate cu matriță din hârtie, poliester, vinil, acetat, spumă și folie. Acestea dispun de un fotosenzor pentru a se asigura că unitatea se dezlipește, distribuie și avansează cu acuratețe și consecvență. START International etichetatoare de sticle distribuie etichete înguste tăiate cu matriță pentru etichetarea cutiilor, pungilor și ambalajelor. Sunt potrivite pentru utilizări industriale, cum ar fi asamblarea și ambalarea. Aceste etichetatoare sunt fabricate din aluminiu anodizat si au un senzor specializat care regleaza automat cursa etichetei.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produselor START International încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Shurtape & Better (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea unor distribuitoare de bandă sau etichete care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse START International sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

TBC50 Dispozitive de tăiere pentru materiale neadezive, rezistente

Aceste freze pot fi programate cu ușurință pentru a seta lungimea, cantitatea și viteza de avans. Funcționarea lor de mare viteză taie până la 140 de bucăți pe minut la o lungime de 2 inchi (50 mm). Se opresc automat dacă sunteți partener...Citeste mai mult 

Dozatoare electrice de bandă zcM1000

Aceste distribuitoare de bandă sunt ideale pentru producția medie până la mare de bandă repetitivă. Au fotocelulă programabilă / buton acţionat de alimentare şi tăiere pentru a anula lungimile prestabilite. Aceste uni certificate CE...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum știe distribuitorul de etichete să avanseze o altă etichetă?

Dozatoarele mărcii folosesc un mecanism fotosenzor foarte fiabil care detectează marginea etichetei. Reglarea fotosenzorului cu șurubul cu aripă vă permite să modificați distanța, oferindu-vă mai multă libertate în distribuirea etichetelor.

Unitățile START International pot distribui bandă cu două fețe?

Distribuitoarele de bandă ale mărcii pot distribui bandă cu două fețe atâta timp cât o căptușeală rămâne pe o parte a benzii.

Produse exclusive pentru marcă