START INTERNATIONAL Seria LDX8000, distribuitoare electrice de etichete


Filtru
Culoare: Negru , Înălțime: 10.4 " , Capacitate lățimea căptușelii: 0.25 - 8 " , Tensiune @ 60 Hz: AC 100 / 115V , latime: 14.9 "
StilModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajPreț (ex. TVA)
A
LDX8025
0.4A-2 inchi/sec.0.125 - 12 "--€1,443.17
RFQ
B
LDX8050
1.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,312.03
B
LDX8050C
1.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,415.53
C
LDX8100
2A1 "și 3"7.8 inchi/sec.0.50 - 12 "Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,402.68

Seria LDX8000, distribuitoare electrice de etichete

Distribuitoarele electrice de etichete din seria Start International LDX8000 sunt ideale pentru utilizarea în industria de producție, ambalare și transport maritim. Pot eticheta marcajele pe hârtie, vinil, acetat, poliester și folie. Aceste distribuitoare de etichete sunt echipate cu un motor cu cuplu mare pentru a rezista greutății rolei de etichete. Au capacități liniare de lățime cuprinse între 0.25 și 8 inchi și sunt disponibile cu viteze de avans de 2, 3.9 și 7.8 inci pe secundă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?