START INTERNATIONAL LDX8050C Dispenser automat de etichete transparente 16 inchi latime | AA3FUX 11J917

START INTERNATIONAL LDX8050C Dispenser automat de etichete transparente cu lățime de 16 inchi

În stoc
Articol: AA3FUX Model: LDX8050CCrucea Ref: 11J917

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,415.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de etichete electrice
Amperi @ 50 Hz1.8A
Amperi @ 60 Hz2.5A
CuloriNegru
Core Dia.3"
Viteza de alimentare3.9 inchi/sec.
Înălţime10.4 "
Eticheta Lungime0.50 - 12 "
Lungime14.4 "
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 8 "
MaterialOțel inoxidabil și aluminiu
Capacitate rola12 "
Voltaj110/115
Tensiune @ 50 Hz220 - 240V c.a.
Tensiune @ 60 HzAC 100 / 115V
Lăţime14.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8422309120
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ 50 HzCore Dia.Viteza de alimentareEticheta LungimeMaterialVoltajPreț
START INTERNATIONAL LDX8050 Distribuitor automat de etichete lungi 15 inch | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 inchi/sec.0.50 - 12 "Oțel inoxidabil și aluminiu110/115€1,312.03
START INTERNATIONAL Dispenser electric de etichete LDX8100 14-7/16 Lungime | AH9DMC 39UL40 LDX81002A1 "și 3"7.8 inchi/sec.0.50 - 12 "Alumină anodizată110 / 115V c.a., 2.5A 60Hz€1,402.68
Distribuitor electric de etichete START INTERNATIONAL LDX8025, lățime de căptușeală de la 0.25 la 8 inchi, lungime etichetă de la 0.125 la 12 inchi | CH9KRJ LDX80250.4A-2 inchi/sec.0.125 - 12 "--€1,192.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8050C Dispenser automat de etichete transparente cu lățime de 16 inchi
€1,415.53 /unitate