AKRO-MILS Dulapuri de depozitare din plastic


Dulapurile de depozitare din plastic Akro-Mils (disponibile în negru și gri) sunt perfecte pentru organizarea uneltelor mici. Aceste dulapuri sunt utile în spitale, fabrici de producție și spații de lucru comerciale.

Filtru
Cabinet Material: polistiren , Finalizarea: Plastic , Adâncime totală: 6 3 / 8 "
StilModelCuloarea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
10164
Negru5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "€123.86
B
10144
Gri5 1 / 4 "Mic 1-1 / 2 ", mare 2"Mici 2-1 / 4 ", mari 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "€112.44
C
10116
Gri2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "€60.40
D
10124
Gri4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "€108.64

Dulapuri de depozitare din plastic

Dulapurile de depozitare din plastic Akro-Mils sunt folosite pentru depozitarea în siguranță și accesibilitatea ușoară a articolelor de birou, hardware și artizanat. Acestea au o construcție complet reciclabilă din polistiren, cu coșuri de plastic pentru rezistență la impact și coroziune. Aceste dulapuri pot fi stivuite sau montate pe perete folosind fante pentru gaura cheii. Acestea oferă sertare transparente cu urechi de oprire din spate pentru a preveni vărsarea conținutului și pentru a identifica cu ușurință conținutul stocat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dulapuri având combinații de 16, 24, 26, 44 și 64 de sertare.

DESCRIERE

  • Dulapurile de depozitare Akro-Mills au o construcție din polistiren pentru rezistență la impact și coroziune.
  • Au sertare din plastic semitransparente pentru identificarea ușoară a conținutului interior.
  • Sertarele lor au urechi de oprire din spate pentru a evita scurgerile și o prindere cu degetul pentru confortul utilizatorului.
  • Aceste dulapuri din plastic pot fi stivuite sau montate pe pereți (folosind fante pentru gaura cheii).

Accesorii compatibile

  • Separatoare Akro-Mils 40716: Aceste partiții sunt ideale pentru utilizarea cu aceste dulapuri pentru a găzdui mai multe sertare mici.
  • Separatoare Akro-Mils 4717: Aceste unități împart spațiile din dulapuri pentru a găzdui sertare mai mari.

Întrebări Frecvente

Aceste dulapuri sunt reciclabile?

Da, dulapurile de depozitare ale Akro-Mils sunt reciclabile.

Sunt dulapurile din plastic mai bune decât lemnul?

Greutatea redusă a containerelor din plastic le face mai ușor de ridicat și transportat decât cele din lemn. De asemenea, sunt ușor de curățat și întreținut.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?