EVERPURE Filtre de apă în linie


Filtru
Conexiune: 1/4 "Împingeți , Media de filtrare: Bloc de carbon , Debit: 0.75 g / min , Lungime: 10.5 " , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 100 grade F , Microni: 5 , Reduce: Scară, gust, miros
StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
A
EV9100-06
2"€68.38
B
EV9100-86
2.5 "€80.74

Filtre de apă în linie

Filtrele inline Everpure sunt potrivite pentru sistemele de filtrare pentru a purifica apa din restaurante si bucatarii comerciale. Aceste filtre de apă au cărbune activat granular cu control al calcarului pentru reducerea gustului de clor și prevenirea formării de calcar și design în linie cu fitinguri de deconectare rapidă pentru instalare și întreținere rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre de apă în linie cu debit de 0.75 gpm, disponibile în variante cu diametrul de 2 și 2.5 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?