AKRO-MILS 10164 Dulap de depozitare din plastic, 64 sertare | AC8HYT 3AJ39

AKRO-MILS 10164 Dulap de depozitare din plastic, 64 sertare

În stoc
Element: AC8HYT Model: 10164Crucea Ref: 3AJ39

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€123.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu sertare
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Materialpolistiren
Culoarea sertaruluiSemi clar
Adâncimea sertarului5 1 / 4 "
Înălțimea sertarului1 1 / 2 "
Material sertarPlastic semitransparent
Lățimea sertarului2 1 / 8 "
finalizareaPlastic
Număr de sertare sau pubele64
Adâncimea totală6 3 / 8 "
Inălțime totală15 13 / 16 "
Lățimea totală20 "
Cantitate pachet1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)42.7
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesorii: 40716
    • Include 64 de sertare pentru depozitarea, organizarea și protejarea hardware-ului și a pieselor mici.
    • Acest dulap are sertare din plastic semitransparente pentru identificarea ușoară a materialelor.
    • Akro-Mils 10164 are un corp din polistiren pentru a oferi rezistență la temperaturi ridicate, astfel încât să poată fi depozitat în locuri fierbinți.
    • 40716

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
AKRO-MILS 10144 Dulap de depozitare din plastic, 20 x 6.375 x 15.8125 inchi cubi | AF4ENA 8TTD7 10144Gri5 1 / 4 "Mic 1-1 / 2 ", mare 2"Mici 2-1 / 4 ", mari 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "€112.45
AKRO-MILS 10124 Dulap de depozitare din plastic, 24 sertare | AF4LQE 9AGY9 10124Gri4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "€108.65
AKRO-MILS 10116 Dulap pentru coș cu sertare, 16 sertare, lățime 10-1/2 inch, înălțime 8-1/2 inch, gri | AF4XHM 9NT07 10116Gri2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "€60.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 10164 Dulap de depozitare din plastic, 64 sertare
€123.86 /unitate