Cleme de acțiune în linie dreaptă din seria 5130, 5131, 5133
Clemele Destaco 5130, 5131, 5133 cu acțiune în linie dreaptă utilizează acțiunea de strângere prin împingere/tragere. Aceste cleme de linie dreaptă au un design compact pentru o singură piesă și producția de masă a dispozitivelor de fixare. Au un corp din oțel carbon cu finisaj cu oxid negru și piston întăriți pentru rezistență și durabilitate, precum și pentru a preveni uzura cauzată de mediile abrazive. Aceste cleme folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicațiile în care spațiul este limitat. Ele vin cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Acest mâner de împingere/tragere ușor de utilizat mută cu ușurință pistonul clemei înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Mânerul ergonomic este înclinat spre spate pentru a oferi o prindere adecvată. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130, 5131, 5133 au o construcție echilibrată pentru o fixare rigidă și o durată lungă de viață. Ele pot fi blocate în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere. Aceste cleme au o lungime totală de 12.89 inci, o capacitate maximă de reținere de 5800 lb și unghiuri de deschidere ale mânerului variind de la 113 la 139 de grade. Toate modelele au găuri de trecere pe o bază cu flanșă / solidă care poate fi montată pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Modelele selectate vin cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate. Aceste cleme în linie dreaptă au un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă.
Utilizeaza
Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5130, 5131, 5133 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile pentru aplicații precum asamblare, sudare și producție grea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Cum se măsoară clemele basculante?
Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acţionată manual folosind o pârghie sau un mâner pentru a împinge pistonul pe piesa de prelucrat și a o ține în siguranță.
Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
Destaco a inclus caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță operatorului și piesei de prelucrat. Raptor Supplies poate livra clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco seria 5131 cu Toggle Lock Plus. Solicitați o cotație acum!
Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva?
Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul cu privire la locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.