Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-M este ideală pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere ușoare, inclusiv asamblarea și sudarea dispozitivelor. Clema dispune de un mecanism cu acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are bucșe din oțel călit, piston și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea. Are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru care oferă rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării. Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru o utilizare prelungită. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Cleme din seria Destaco 5133 sunt, de asemenea, disponibile cu o bază solidă și variante de clemă activate Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-M este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv asamblarea și sudarea dispozitivelor de fixare și operațiunile de prindere ușoare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-M are un mecanism cu acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Dispune de bucșe din oțel călit, piston și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru care oferă rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure.
- Pistonul rotund al clemei ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
- Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru o utilizare prelungită.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rutabil / drept, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul cu cap hexagonal Destaco 220203-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-M.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-M este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5133-M are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă de bază cu flanșă, Destaco oferă și diverse similare, Toggle Lock Plus activat (Clema Destaco 5133-R și bază solidă Clema Destaco 5133-BR).
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și diverse operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 5133-M, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.