Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă cu acțiune în linie dreaptă DESTACO 5130-MR, înălțimea pistonului 1.38 inci, capacitate de reținere 5800 lbs. | AJ8AUA

DESTACO 5130-MR Clemă cu acțiune în linie dreaptă, înălțimea pistonului 1.38 inci, capacitate de reținere 5800 lbs.

În stoc
Element: AJ8AUA Model: 5130-MR
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
€337.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu acțiune în linie dreaptă
Lungimea bazei1.75 "
Lățimea bazei2.99 "
Deschiderea mânerului125 grade
Stilul mâneruluiDrept
Capacitate de deținere5800 lbs.
MaterialOţel
Baza de montareFlanșă
Inălțime totală3.63 "
Lungime totală11.11 "
PistonRundă
Înălțimea pistonului1.38 "
Dimensiunea filetului pistonuluiM12
Comutați Lock PlusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3635
Înălțimea navei (cm)9.22
Lungimea navei (cm)28.3
Lățimea navei (cm)7.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă în linie dreaptă Destaco 5130-MR pentru aplicații ușoare de prelucrare, sudare și asamblare
    • Bucșe din oțel călit, știfturi de pivotare și pistonuri întărite pentru durabilitate pe termen lung și finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune
    • Mâner cu acțiune inversă și design cu profil redus pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru
    • Maneta de eliberare Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale impotriva vibratiilor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDeschiderea mâneruluiDimensiunea filetului pistonuluiÎnălțimea pistonuluiPistonPreț
DESTACO 5130-BR Clemă cu acțiune în linie dreaptă, piston rotund, imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 lbs.DaOţelSolid125 grade1 / 2-131.14 "Rundă€183.21
Clemă cu acțiune în linie dreaptă DESTACO 5130-MBR, capacitate de 5800 lb, seria 5000 | AJ8AWW 5130-MBR5800 lbs.DaOţelSolid125 gradeM121.14 "Rundă€330.97
DESTACO 5130-R Clemă cu acțiune în linie dreaptă, bază cu flanșă, oțel, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 lbs.DaOţelFlanșă125 grade1 / 2-131.38 "Rundă€197.64
Clemă cu acțiune în linie dreaptă DESTACO 5131-BR, bază solidă, oțel, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 lbs.DaOţelSolid113 grade5 / 16-180.87 "Rundă€162.50
Clemă cu acțiune în linie dreaptă DESTACO 5131-MB, bază solidă, oțel, 2500 lb | AJ8AWZ 5131-MB2500 lbs.NuOţelSolid113 gradeM80.87 "Rundă€147.10
DESTACO 5131-MR Clemă cu acțiune în linie dreaptă, bază cu flanșă, oțel, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 lbs.DaOţelFlanșă113 gradeM81.1 "Rundă€256.64
DESTACO 5133-MR Clemă cu acțiune în linie dreaptă, blocare cu comutare Plus, 4600 lb, metrică | AJ8AXB 5133-MR4600 lbs.DaOţelFlanșă139 gradeM121.38 "Rundă€387.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 5130-MR Clemă cu acțiune în linie dreaptă, înălțimea pistonului 1.38 inci, capacitate de reținere 5800 lbs.
€337.09 /unitate