VESTIL Seria TRP Camioane cu platformă din plastic cu greutate redusă și zgomot redus


Filtru
Tip frână: Frana de picior , Material pentru rotile: Cauciuc , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Albastru , Înălțimea mânerului pliat: 9 1 / 2 " , Material cadru: Plastic , Tip mâner: Mâner pliabil , Material: Plastic , Număr de rotile: 4 , Material platformă: Plastic , Sursa de putere: Manual , Înălțimea raftului superior: 26 1 / 2 "
StilModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateDimensiunea rotoruluiÎnălţimeIncludeLungimeMax. Înălțimea platformeiÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
TRP-2431-FB
-660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.25 "----€569.74
B
TRP-1824-2
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€542.04
C
TRP-1824-2-FB
33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€651.35
D
TRP-2429-DH
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 3/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
E
TRP-2429-DH-FB
34 3 / 8 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"34.38 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 3/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
F
TRP-1824
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
G
TRP-1824-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
H
TRP-1827-M
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
I
TRP-1827-M-FB
34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
J
TRP-2431
34.25 "660 lbs.-34.25 "-35.25 "--€448.51
K
TRP-2334-M
36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.76
L
TRP-2334-M-FB
36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€1,023.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?