Camion din plastic VESTIL TRP-1824-2, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWT

VESTIL TRP-1824-2 Camion din plastic, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inci, 330 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG8AWT Model: TRP-1824-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€542.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly din plastic interconectat
Capacitate330 lbs.
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriAlbastru
Tip de puntedublu
Adâncime27.875 "
Înălțimea mânerului pliat9 1 / 2 "
Materiale cadruPlastic
Clerance la sol5 5 / 8 "
Înălțimea mânerului33 7 / 8 "
Înălţime33.88 "
Include(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi
Lungime27.875 "
MaterialPlastic
Max. Înălțimea platformei26.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Înălțimea platformei5.63 "
Lungimea platformei23 7 / 8 "
Material platformăPlastic
Lățimea peronului18 "
Sursa de putereManual
Înălțimea raftului superior26 1 / 2 "
Lungime utilizabilă26.125 "
Lățime utilizabilă17-7 / 8 In.
Lăţime17.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)86.04
Lungimea navei (cm)70.8
Lățimea navei (cm)45.4
Codul HS8716805090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateDimensiunea rotoruluiÎnălţimeIncludeLungimeMax. Înălțimea platformeiÎnălțimea platformeiPreț
Camion din plastic VESTIL TRP-1824, mâner pliabil, dimensiune 18 x 24 inch, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-2-FB, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inchi, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 7/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-26.5 "5.63 "€651.36
Camion din plastic VESTIL TRP-1824-FB, mâner pliabil, dimensiune 18 x 24 inch, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-5.63 "5.63 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1827-M, lateral cu plasă, dimensiune 18 x 27 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/4 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/4 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-1827-M-FB, lateral cu plasă, dimensiune 18 x 27 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) mâner rabatabil cu înălțime de 34 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi-8.38 "8.38 "-
RFQ
Camion din plastic VESTIL TRP-2334-M, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€893.77
Camion din plastic VESTIL TRP-2334-M-FB, lateral cu plasă, dimensiune 23 x 34 inci, 330 lb. Capacitate, albastru cu frână | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€1,023.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TRP-1824-2 Camion din plastic, platformă dublă, dimensiune 18 x 24 inci, 330 lb. Capacitate, albastru
€542.04 /unitate