PARKER Seria 4010, Mamelon


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Mecanism de blocare: Minge , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Max. Presiune: 3000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Nitril , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Tip fir: Femeie
StilModelProiectarea supapelorMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeSchimbul ParkerStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
4110-5
-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Minge3 / 4-14 "€54.76
RFQ
B
4010-T6
Minge1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6Păpuşă9 / 16-18€36.37
B
4010-2P
Păpuşă1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2PPăpuşă1 / 4-18 "€24.11
B
4010-6P
Păpuşă1"NPTF50 Gal / min2 51 / 64 "4010-6PPăpuşă1-11 1/2 "€103.58
B
4010-3P
Păpuşă3 / 8 "NPTF6 Gal / min1 39 / 64 "4010-3PPăpuşă3 / 8-18 "€33.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?