Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 4010-3P, dimensiune 3/8 inch, oțel | AC4XTU 31A941

PARKER Mamelon 4010-3P, dimensiune 3/8 inch, oțel

În stoc
Element: AC4XTU Model: 4010-3PCrucea Ref: 31A941

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere6 Gal / min
Lungime1 39 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă3000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker4010-3P
Schimbul de pionier4010-3P
Dimensiune țeavă NPT3 / 8 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
StilPăpuşă
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeSchimbul ParkerStilDimensiune de filetPreț
Mamelon PARKER 4010-2P, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XTT 31A940 4010-2PPăpuşă1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 31 / 64 "4010-2PPăpuşă1 / 4-18 "€24.10
Mamelon PARKER 4010-6P, dimensiune 1 inch, oțel | AC4XTV 31A942 4010-6PPăpuşă1"NPTF50 Gal / min2 51 / 64 "4010-6PPăpuşă1-11 1/2 "€103.61
Mamelon PARKER 4010-T6, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XTW 31A943 4010-T6Minge1 / 4 "ORB3 Gal / min1 39 / 64 "4010-T6Păpuşă9 / 16-18€36.37
Mamelon PARKER 4110-5, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / min--Minge3 / 4-14 "€45.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon 4010-3P, dimensiune 3/8 inch, oțel
€33.12 /unitate