WESTWARD Raport pompa de grăsime 50: 1


Pompele de grăsime Westward sunt ideale pentru a asigura lubrifiere la presiune înaltă mașinilor și echipamentelor din atelierele de reparații auto, construcții, minerit și industriile maritime.

Filtru
StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiArticolMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
5TCV3
1/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă10ftPompa de grăsimeOţel5800 psi€2,642.75
B
29FW98
1/4 "FNPT35 lb / 5 gal. Găleată7ftPompa de grăsime cu pistolAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,025.65
C
29FX01
1/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsimeAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,534.22
D
3APE8
1/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,231.83
D
3APE9
1/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,344.82
E
5TCV2
1/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tobă13ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOţel5800 psi€2,529.82
F
5NU5
1/4 "NPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,308.05
G
5NU3
1/4 "NPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,117.89

Mecanism de lucru

  • Deschideți parțial supapa de aer de pornire/oprire. Pompa va începe automat să funcționeze până când este amorsată și, prin urmare, oprită. Acum, deschideți complet supapa de pornire/oprire a aerului.
  • Țineți supapa de control a grăsimii aproape de un recipient pentru deșeuri și apăsați pe trăgaci. Pompa va începe să elibereze grăsimea continuu atâta timp cât declanșatorul este apăsat. Când eliberați declanșatorul, pompa se va opri. Verificați dacă există scurgeri de la conexiuni și strângeți-le dacă este necesar.
  • Pentru a aplica unsoare, atașați cuplajul conectat la extensia supapei de control la punctul de ungere (niplu de ungere) și apăsați pe declanșatorul. Când eliberați declanșatorul, pompa și motorul de aer nu vor mai distribui unsoare.
  • Opriți alimentarea cu aer a pompei atunci când nu este utilizată sau la sfârșitul fiecărei zile.

DESCRIERE

  • Aceste pompe de grăsime spre vest se pot încadra în tamburi de 25 până la 400 de lb.
  • Cu un raport al pompei de 50:1, acestea sunt capabile să reziste la presiuni cuprinse între 5750 și 5800 psi.
  • Aceste pompe de grăsime Westward au o construcție din alamă / nitril / cauciuc poliuretan / oțel / zinc pentru a preveni scurgerile și rezistența la coroziune.
  • Sunt disponibile în lungimi de furtun de 7, 10 și 13 picioare.

Accesorii compatibile

  • Unsoare Mobil XHP 222: Această unsoare este compatibilă cu Westward Pompa de unsoare 5NUE3 și Pompa de unsoare 3APE8 pentru o lubrifiere crescută, stabilitate la forfecare și rezistență termică. Este utilizat în aplicații normale ale rulmenților. Această grăsime are un interval de penetrare de 265 până la 295 la 77 de grade F.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de unsori sunt compatibile cu aceste pompe de unsoare?

Aceste pompe de unsoare sunt compatibile cu unsori de grad NLGI 1 și 2.

Care sunt diferitele tipuri de pompe de grăsime?

  • Pompe manuale pentru unsoare
  • Pompe de grăsime acționate cu aer
  • Pompe electrice pentru unsoare
  • Pompe de grăsime de înaltă presiune

Cum să întreținem aceste pompe de grăsime Westward?

  • Curăţaţi pompa în mod regulat.
  • Verificați nivelul grăsimii înainte de utilizare.
  • Inspectați furtunurile și fitingurile pentru uzură sau deteriorare.
  • Depozitați pompa în mod corespunzător într-o zonă uscată și bine ventilată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?