A Forța de atracție: N 30 , Dispozitiv auxiliar de deblocare prezent: Da , latime: 40 mm , Principiul circuitului închis: Da , Curent de scurtcircuit condiționat: 100A , Dimensiunea conexiunii: 3 x M20 x 1.5 , Tipul conexiunii: Presa de cablu , Dimensiunea conectorului: 3 x M20 x 1.5 , Conv. Curent termic continuu: 4A , Grad de poluare: 3 , Eliberare de urgență Prezent: Nu , Prezent de deblocare de urgență: Nu , Înălțime: 42mm , Material carcasă: Termoplast armat cu fibra de sticla , Adâncime de scufundare: 24.5 mm , Instalare: Arbitrar , Evaluare IP: IP67 , Tensiune de funcționare a magnetului: 24V AC / DC , Max. Secțiune transversală a conexiunii: 1.5 mm pătrați , Max. Viteza de operare: 20 m / min. , Max. Depășire: 5 mm , Max. Temperatura de depozitare: 50 grade C , Ciclul mecanic: 1 , Min. Secțiune transversală a conexiunii: 0.34 mm pătrați , Min. Temperatura de funcționare: -20 grade C , Min. Temperatura de depozitare: -20 grade C , Min. Curent de comutare: 1A , Min. Tensiune de comutare: 24V AC / DC , Timpul misiunii în ani: 20 ani. , Tip de montare: Şurub , Nr. Poziția ușii NC: 1 , Număr de interblocări Poziția ușii: 2 , Număr de poziție fără ușă: 1 , Număr de blocare fără protecție: 1 , Principiul circuitului deschis: Da , Depășire maximă: 5 mm , Ora de pornire Ed: 1 , Tensiune nominală de rezistență la impuls: 2500V , Tensiune nominală de izolație: 250V , Forța de retenție: N 20 , Principiul de comutare: Comutator cu acțiune lentă , Grosime: 190 mm , Categoria de utilizare: 15-AC/-13-DC