Articol | interlock |
Forța de acționare | N 35 |
Frecvența de acționare | 1200 1 / h |
Forța de atracție | N 30 |
Dispozitiv auxiliar de deblocare prezent | Da |
Principiul circuitului închis | Da |
Curent de scurtcircuit condiționat | 100A |
Tip conexiune | Presa de cablu |
Dimensiunea conectorului | 3 x M20 x 1.5 |
Material de contact | Aliaj de argint (placat cu flash) |
Conv. Curent termic continuu | 4A |
Gradul de poluare | 3 |
Prezent de eliberare de urgență | Nu |
Prezent de deblocare de urgență | Nu |
Culoarea carcasei | Carcasă neagră / Capac galben |
Material carcasă | Termoplast armat cu fibra de sticla |
Adâncimea de scufundare | 24.5 mm |
Instalare | Arbitrar |
IP Rating-ul | IP67 |
Forța de blocare | 2000 N, 2500 N |
Tensiunea de funcționare a magnetului | 24V AC / DC |
Max. Secțiune transversală de conectare | 1.5 mm pătrați |
Max. Viteza de operare | 20 m / min. |
Max. Temperatura de funcționare. | 50 grade C |
Max. Temp. stocare | 50 grade C |
Min. Secțiune transversală de conectare | 0.34 mm pătrați |
Min. Temperatura de funcționare. | -20 grade C |
Min. Temp. stocare | -20 grade C |
Min. Curent de comutare | 1A |
Min. Tensiune de comutare | 24V AC / DC |
Tip montare | Şurub |
Număr de interblocări Blocare de protecție | 2 |
Număr de poziție fără ușă | 1 |
Număr de blocare fără gardă | 1 |
Depășire Max. | 5 mm |
consum de energie | 8W |
Ora de pornire Ed | 1 |
Tensiune nominală de rezistență la impuls | 2500V |
Tensiune nominală de izolare | 250V |
Forța de retenție | N 20 |
Viața de serviciu | 1000000 |
Mărimea | 42 40 mm x mm x 190 mm |
Principiul de comutare | Comutator cu acțiune lentă |
Categorie de utilizare | 15-AC/-13-DC |