ELOBAU ZMR1030V Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță

Articol: CL7NCX Model: ZMR1030V
€1,299.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolinterlock
Forța de acționareN 35
Frecvența de acționare1200 1/ Hz
Forța de atracțieN 30
Dispozitiv auxiliar de deblocare prezentDa
Curent de scurtcircuit condiționat100A
Dimensiunea conexiunii3 x M20 x 1.5
Tip conexiunePresa de cablu
Material de contactAliaj de argint aurit
Conv. Curent termic continuu4A
Gradul de poluare3
Prezent de eliberare de urgențăNu
Prezent de deblocare de urgențăNu
Culoarea carcaseiCarcasă argintie/ Capac galben
Material carcasăTermoplast armat cu fibra de sticla
Adâncimea de scufundare24.5 mm
InstalareArbitrar
IP Rating-ulIP67
Forța de blocare2000 N, 1500 N
Tensiunea de funcționare a magnetului24V AC / DC
Max. Secțiune transversală de conectare1.5 mm pătrați
Max. Viteza de operare20 m / min.
Max. Temperatura de funcționare.50 grade C
Max. Depășire5 mm
Max. Temp. stocare50 grade C
Ciclul mecanic1
Min. Secțiune transversală de conectare0.34 mm pătrați
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Min. Temp. stocare-20 grade C
Min. Curent de comutare1A
Min. Tensiune de comutare24V AC / DC
Tip montareŞurub
Numărul de interblocări Poziția ușii2
Număr de interblocări Blocare de protecție1
Principiul circuitului deschisDa
consum de energie6W
Ora de pornire Ed1
Tensiune nominală de rezistență la impuls2500V
Tensiune nominală de izolare250V
Forța de retențieN 20
Viața de serviciu1000000
Mărimea37.5 79 mm x mm x 96 mm
Principiul de comutareComutator cu acțiune lentă
Categorie de utilizare15-AC/-13-DC

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de acționareMaterial de contactCuloarea carcaseiForța de blocareNumăr de interblocări Blocare de protecțieconsum de energieMărimeaPreț
ELOBAU ZSR1121R Blocare de siguranță, Blocare ușă cu blocare | CL7MYD ZSR1121R1200 1 / hAliaj de argintCarcasă neagră / Capac galben2000 N, 2500 N28W-€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZSR1220R Blocare de siguranță, Blocare ușă cu blocare | CL7NAB ZSR1220R1200 1 / hAliaj de argint (placat cu flash)Carcasă neagră / Capac galben2000 N, 2500 N28W42 40 mm x mm x 190 mm€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță cu blocare | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță cu blocare | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU ZMR1030V Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță
€1,299.88 /unitate