ELOBAU ZSR1121R Blocare de siguranță, Blocare ușă cu blocare

Articol: CL7MYD Model: ZSR1121R
€1,280.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolinterlock
Forța de acționareN 35
Frecvența de acționare1200 1 / h
Forța de atracțieN 30
Lăţime40 mm
Curent de scurtcircuit condiționat100A
Contactați FinishPlacat cu aur
Material de contactAliaj de argint
Gradul de poluare3
Înălţime42mm
Culoarea carcaseiCarcasă neagră / Capac galben
Material carcasăTermoplast armat cu fibra de sticla
Adâncimea de scufundare24.5 mm
InstalareArbitrar
IP Rating-ulIP67
Forța de blocare2000 N, 2500 N
Max. Secțiune transversală de conectare1.5 mm pătrați
Max. Viteza de operare20 m / min.
Max. Temperatura de funcționare.50 grade C
Max. Depășire5 mm
Min. Secțiune transversală de conectare0.34 mm pătrați
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Min. Curent de comutare1A
Min. Tensiune de comutare24V AC / DC
Timpul misiunii în ani20 ani.
Tip montareŞurub
Nr. Poziția ușii NC1
Număr de interblocări Blocare de protecție2
Număr de poziție fără ușă1
consum de energie8W
Ora de pornire Ed1
Tensiune nominală de rezistență la impuls2500V
Tensiune nominală de izolare250V
Forța de retențieN 20
Viața de serviciu1000000
Principiul de comutareComutator cu acțiune lentă
Grosime190 mm
Categorie de utilizare15-AC/-13-DC

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de acționareMaterial de contactCuloarea carcaseiForța de blocareNumăr de interblocări Blocare de protecțieconsum de energieMărimeaPreț
ELOBAU ZSR1220R Blocare de siguranță, Blocare ușă cu blocare | CL7NAB ZSR1220R1200 1 / hAliaj de argint (placat cu flash)Carcasă neagră / Capac galben2000 N, 2500 N28W42 40 mm x mm x 190 mm€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZMR1030V Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță cu blocare | CL7NCX ZMR1030V1200 1/ HzAliaj de argint auritCarcasă argintie/ Capac galben2000 N, 1500 N16W37.5 79 mm x mm x 96 mm€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță cu blocare | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Interblocare cu dispozitiv de blocare de siguranță cu blocare | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU ZSR1121R Blocare de siguranță, Blocare ușă cu blocare
€1,280.31 /unitate