WESTWARD 5TCV2 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 Raport de pompă | AE6JNP

WESTWARD Pompă de grăsime 5TCV2 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 raport de pompă

În stoc
Articol: AE6JNP Model: 5TCV2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,529.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime portabilă cu pistol
Admisie1/4 "FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 "
Consum @ 100 PSICfm 4.3
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului13ft
MaterialOţel
Presiune maximă5800 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut1.76 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiArticolMaterialPresiune maximăPreț
WESTWARD 29FW98 Pompă de grăsime găleată de 35 lb./5 galoane Raport de pompă 50:1 | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb / 5 gal. Găleată7ftPompa de grăsime cu pistolAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,025.65
WESTWARD 29FX01 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50:1 raport de pompă | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsimeAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,534.22
WESTWARD 3APE8 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Container 50:1 Raport de pompare | AC8JHE 3APE81/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,231.83
WESTWARD 3APE9 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 Raport de pompă | AC8JHF 3APE91/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,344.83
WESTWARD 5NUE3 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Container 50:1 Raport de pompare | AE4XQN 5NU31/4 "NPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,117.89
WESTWARD 5NUE5 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50:1 Raport de pompă | AE4XQQ 5NU51/4 "NPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,308.05
WESTWARD 5TCV3 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50:1 raport de pompă | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă10ftPompa de grăsimeOţel5800 psi€2,642.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Pompă de grăsime 5TCV2 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 raport de pompă
€2,529.82 /unitate