WESTWARD 3APE9 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 Raport de pompă | AC8JHF

WESTWARD 3APE9 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 raport de pompă

În stoc
Element: AC8JHF Model: 3APE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime cu pistol
Admisie1/4 "FNPT
Dimensiunea motorului de aer2.5 "
Consum @ 100 PSICfm 8.1
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului7ft
Presiune maximă5750 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut2.40 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1735
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac tambur Dia. (12 ")

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiArticolMaterialPresiune maximăPreț
WESTWARD 29FW98 Pompă de grăsime găleată de 35 lb./5 galoane Raport de pompă 50:1 | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb / 5 gal. Găleată7ftPompa de grăsime cu pistolAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,025.65
WESTWARD 29FX01 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50:1 raport de pompă | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsimeAlamă, nitril, cauciuc poliuretanic, oțel și zinc7500 psi€2,534.22
WESTWARD 3APE8 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Container 50:1 Raport de pompare | AC8JHE 3APE81/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime cu pistol-5750 psi€1,231.83
WESTWARD 5NUE3 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Container 50:1 Raport de pompare | AE4XQN 5NU31/4 "NPT25 până la 50 lb. Recipient7ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,117.89
WESTWARD 5NUE5 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50:1 Raport de pompă | AE4XQQ 5NU51/4 "NPT400 lb./55 gal. Tobă7ftPompa de grăsime cu pistolOțel, alamă, aluminiu și poliuretan7500 psi€2,308.05
WESTWARD 5TCV2 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 Raport de pompă | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Tobă13ftPompa de grăsime portabilă cu pistolOţel5800 psi€2,529.82
WESTWARD 5TCV3 Pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Tambur 50:1 raport de pompă | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă10ftPompa de grăsimeOţel5800 psi€2,642.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3APE9 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50:1 raport de pompă
€1,344.83 /unitate