MORSE DRUM Tavaluguri portabile din seria 201


Rolele portabile de tambur Morse sunt proiectate pentru a facilita amestecarea sau amestecarea lichidelor conținute în butoaie sau butoaie. Sunt utilizate în mod obișnuit în laboratoare, fabrici de amestecare a alimentelor și alte medii în care este necesară o amestecare eficientă și temeinică.

Filtru
Lungime cablu: 8" , Dimensiune tambur: Până la 55 gal. , HP: 1/2 CP , Înălțimea încărcată: 40 " , Tip motor: Motor aerian , Adâncime totală: 34 3 / 4 " , Inălțime totală: 19 1 / 4 " , Lățimea totală: 21 " , Tip priză: 3 vârf , Presiune: 40 psi , Stilul de înclinare: Pârghie de basculare , Configurație roți: Două roți pivotante și două roți montate pe axe , Diametrul roții: 3" , Materialul roții: Polyolefin
StilModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț (ex. TVA)
A
201 / 20 3-50-
-3230/400V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,285.05
A
201 / 20-3
-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,018.25
A
201BVS-3-50
-3230/400V ACVariabil cu centură13 - 20 RPM-300 lbs.€6,112.26
A
201BVS-E1
-1115/ 208-230V ACVariabil cu centură15 - 24 RPM-300 lbs.€7,017.78
A
201BVS-E3
-3208-230/ 460V ACVariabil cu centură15 - 24 RPM-300 lbs.€6,678.21
A
201VS-3
-3208-230/ 460V ACVariabil15 - 24 RPM-500 lbs.€4,851.00
A
201VS-A
---Variabil15 - 24 RPM-500 lbs.€4,915.68
A
201VS-E3-50
-3230/400V ACVariabil13 - 20 RPM-500 lbs.€6,872.25
A
201 / 20-1
-1115V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,997.23
A
201 / 20 1-50-
-1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,349.73
A
201/20-E1
-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-500 lbs.€5,150.15
A
201B / 20-E3
-3208-230/ 460V ACCu centură fixă20 RPM-300 lbs.€5,902.05
A
201/20-E3
-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,834.83
A
201B / 20-575
-3575V ACCu centură fixă20 RPM-300 lbs.€5,158.23
A
201B / 20-E1-50
-1110/220V ACCu centură fixă16 RPM-300 lbs.€7,211.82
A
201B / 20-E3-50
-3230/400V ACCu centură fixă16 RPM-300 lbs.€7,130.97
A
201BVS-1-50
-1110/220V ACVariabil cu centură13 - 20 RPM-300 lbs.€6,225.45
A
201BVS-575
-3575V ACVariabil cu centură15 - 24 RPM-300 lbs.€6,047.58
A
201BVS-E1-50
-1110/220V ACVariabil cu centură13 - 20 RPM-300 lbs.€8,004.15
A
201BVS-E3-50
-3230/400V ACVariabil cu centură13 - 20 RPM-300 lbs.€7,923.30
A
201BVS-1
-1115V ACVariabil cu centură15 - 24 RPM-300 lbs.€5,821.20
A
201B / 20-E1
-1115/ 208-230V ACCu centură fixă20 RPM-300 lbs.€6,290.13
A
201 / 20-575
-3575V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,042.50
A
201BVS-3
-3208-230/ 460V ACVariabil cu centură15 - 20 RPM-300 lbs.€5,902.05
A
201/20-A
---Fixed20 RPM-500 lbs.€4,074.84
A
201/20-E1-50
-1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€6,096.09
A
201/20-E3-50
-3230/400V ACFixed16 RPM-500 lbs.€6,063.75
A
201/20-E575
-3575V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,931.85
A
201B / 20-1
-1115V ACCu centură fixă20 RPM-300 lbs.€5,125.89
A
201B / 20-1-50
-1110/220V ACCu centură fixă16 RPM-300 lbs.€5,465.46
A
201B / 20-3
-3208-230/ 460V ACCu centură fixă20 RPM-300 lbs.€5,158.23
A
201B / 20-E575
-3575V ACCu centură fixă20 RPM-300 lbs.€6,063.75
A
201BVS-A
---Variabil cu centură13 - 20 RPM-300 lbs.€5,982.90
A
201B / 20-A
---Cu centură fixă20 RPM-300 lbs.€5,150.15
A
201BVS-E575
-3575V ACVariabil cu centură15 - 24 RPM-300 lbs.€7,227.99
A
201VS-1-50
-1110/220V ACVariabil13 - 20 RPM-500 lbs.€5,190.57
A
201VS-3-50
-3230/400V ACVariabil13 - 20 RPM-500 lbs.€5,093.55
A
201VS-575
-3575V ACVariabil15 - 24 RPM-500 lbs.€4,851.00
A
201VS-E1
-1115/ 208-230V ACVariabil15 - 24 RPM-500 lbs.€6,633.63
A
201VS-E1-50
-1110/220V ACVariabil13 - 20 RPM-500 lbs.€6,928.85
A
201VS-E3
-3208-230/ 460V ACVariabil15 - 24 RPM-500 lbs.€5,667.59
A
201VS-E575
-3575V ACVariabil15 - 24 RPM-500 lbs.€5,821.20
A
201B / 20-3-50
-3230/400V ACCu centură fixă16 RPM-300 lbs.€5,368.44
A
201VS-1
-1115V ACVariabil15 - 24 RPM-500 lbs.€4,964.49

Tavaluguri portabile din seria 201

Rolele Morse Drum sunt utilizate pe scară largă pentru a amesteca loturi de pulbere, a amesteca vopsele, uleiuri, rășini uretanice, lipici, coloranți, arome etc. în interiorul unui tambur sigilat. Aceste role elimină șansele de expunere la substanțe chimice nocive și nu necesită curățarea asociată cu mixerele de inserție. Au o turație fixă ​​de 20 rpm, iar turația variabilă variază între 15 și 24 rpm. Aceste role Morse Drum pot suporta o sarcină de până la 227 kg și pot fi ajustate cu ușurință pentru a găzdui butoaie de 30 sau 55 de galoane. Aceste mixere electrice cu tambur rezistente la explozie sunt disponibile în variante de motor monofazat și trifazat.

Mecanism de lucru

  • Poziționați rotatorul portabil al tamburului Morse Drum în fața tamburului.
  • Extindeți pârghia de basculare și înclinați rola înainte până aproape vertical.
  • Activați suportul trăgând-o cu piciorul.
  • Utilizați adecvat ridicatoare de tambur pentru a aseza cu grija tamburul pe placa de baza.
  • Prindeți cârligul pârghiei de basculare de pe marginea superioară a tamburului.
  • Ridicați suportul de pe podea împingând pârghia de basculare înainte, dacă este necesar.
  • Eliberați suportul trăgând de pârghia galbenă de blocare a eliberării suportului.
  • Așezați piciorul pe suportul axului și trageți înapoi pârghia de basculare pentru a sparge tamburul.
  • Repoziționați piciorul și continuați să coborâți până când rola și tamburul sunt orizontale.
  • Mutați rola în locația dorită pentru rularea tamburului.
  • Reglați viteza rolei folosind manivela de control al vitezei variabile.
  • Rotiți manivela în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește turația tamburului și în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce turația.

DESCRIERE

  • Aceste role portabile Morse sunt formate din 8 roți, care se rotesc la 20 rpm pentru o amestecare eficientă.
  • Acestea sunt echipate cu o pârghie de basculare care asistă tamburele pe rolă.
  • Aceste role portabile din seria Morse Drum 201 pot suporta temperaturi ambientale de până la 140 de grade F.

Accesorii compatibile

  • Tambur Morse Accesorii pentru role din plastic: Folosiți aceste roți și opritoare suplimentare pentru a manipula butoaiele de plastic.
  • Tambur Morse Incinte de siguranță: Aceste carcase protejează utilizatorii prin oprirea automată a rolei atunci când poarta este deschisă.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când folosesc echipamente de manipulare a tamburului?

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat.
  • Fixați corespunzător tamburele înainte de ridicare sau mutare.
  • Evitați supraîncărcarea echipamentului peste capacitatea acestuia.

Cum să-mi întrețin rolele portabile Morse Drum?

Inspecțiile regulate, lubrifierea și curățarea sunt cruciale pentru a menține aceste echipamente de manipulare a tamburului în stare bună de funcționare.

Care sunt beneficiile utilizării echipamentelor de manipulare a tamburului cu motor?

Echipamentele de manipulare a tamburului cu motor sporesc eficiența și reduc munca manuală. Aceste echipamente sunt deosebit de utile pentru manipularea tobelor grele sau sarcini frecvente de ridicare.

Ce motor este folosit în aceste role portabile Morse pentru tambur?

Aceste dispozitive de ridicare a tamburului încorporează motoare TEFC monofazate și trifazate (răcire cu ventilator total închis).

Cum se instalează role portabile Morse pentru tambur?

Atașarea pârghiei de basculare:

  • Începeți prin a scoate știftul din orificiul de la capătul pârghiei de basculare.
  • Glisați pârghia prin orificiul din placa din spate a rolei.
  • Introduceți știftul în orificiul de la capătul pârghiei de basculare.
  • Întindeți capetele știftului pentru a-l fixa pe loc.

Reglarea roților de antrenare și de rulare:

  • Localizați cele două șuruburi de fixare în fiecare butuc de roată al rolei.
  • Folosind cheia hexagonală de 1/8 inch furnizată, slăbiți aceste șuruburi de fixare.
  • Poziționați roțile pentru a sprijini tamburul în punctul său cel mai puternic.
  • Așezați cele două roți interioare lângă nervurile tamburului pentru a preveni mișcarea axială.
  • În cazul în care tamburul se freacă de piesa de vârf, faceți ajustările necesare la pozițiile roților.
  • Odată poziționat corect, strângeți șuruburile de fixare din butucii roților.

Adaptarea la diferite diametre de tambur:

  • Pentru a ajusta pentru diferite diametre, începeți prin a scoate șuruburile de montare cu șase lagăre.
  • Glisați ansamblul roții foloase fie spre partea de antrenare pentru diametre mai mici, fie departe de partea de antrenare pentru diametre mai mari.
  • Asigurați-vă că toți cei trei rulmenți sunt aliniați cu precizie după efectuarea ajustării.
  • Reatașați și strângeți bine șuruburile de montare cu șase lagăre.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?