MORSE DRUM 201VS-E3-50 Cilindru portabil pentru cilindru, rezistent la explozie, trifazic, 3 Hz | AF50FED

MORSE DRUM 201VS-E3-50 Rolă portabilă pentru cilindru, rezistentă la explozie variabilă, 3 fază, 50 Hz

În stoc
Element: AF6FED Model: 201VS-E3-50

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,872.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă portabilă pentru cilindru
amperi1.7/ 1A
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide500 lbs.
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur13 - 20 RPM
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Frecvență50 Hz
HP1/2 CP
Hz50
Lungime34.75 "
Înălțime încărcată40 "
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorExplozie-dovada
Proiectare incinte motorDovada exploziei
alteAdaptoare opționale pentru tambur de plastic / cutie de 1 - 5 galoane
Adâncimea totală34 3 / 4 "
Inălțime totală19 1 / 4 "
Lățimea totală21 "
Fază3
Evaluat pentruClasa I Grupa D, Clasa II Grupele F și G.
VitezăVariabil
Tip vitezăVariabil
înclinaPârghie de basculare
Stilul de înclinarePârghie de basculare
TipPortabil
Voltaj230/400V AC
Configurația roțilorDouă roți pivotante și două roți montate pe axe
Diametrul roților3"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comenzile nu sunt incluse

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 201/20-1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 1 fază, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,997.23
MORSE DRUM 201/20-1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 1 fază, 50 Hz, motor TEFC | AF6FCJ 201 / 20 1-50--1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,349.73
MORSE DRUM 201/20-3 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 60 Hz, 0.5 CP, Motor TEFC | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,018.24
MORSE DRUM 201/20-3-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 3 faze, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20 3-50--3230/400V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,285.05
MORSE DRUM 201/20-575 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 575 V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,042.50
MORSE DRUM 201/20-A Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, motor pneumatic | AF6FCN 201/20-A---Fixed20 RPM-500 lbs.€4,074.84
MORSE DRUM 201/20-E1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 rpm, antiexplozie, 1 fază | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-500 lbs.€5,150.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 201VS-E3-50 Rolă portabilă pentru cilindru, rezistentă la explozie variabilă, 3 fază, 50 Hz
€6,872.26 /unitate