MORSE DRUM 201/20-1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 1 fază, 115V | AF6FCH 29XU26

MORSE DRUM 201/20-1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 1 fază, 115 V

În stoc
Element: AF6FCH Model: 201 / 20-1Crucea Ref: 29XU26

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,997.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă portabilă pentru cilindru
amperi7.4A
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide500 lbs.
Lungime cablu8"
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur20 RPM
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Frecvență60 Hz
HP1/2 CP
Hz60
Lungime34.75 "
Înălțime încărcată40 "
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
alteAdaptoare opționale pentru tambur de plastic / cutie de 1 - 5 galoane
Adâncimea totală34 3 / 4 "
Inălțime totală19 1 / 4 "
Lățimea totală21 "
Fază1
Plug Type3 vârf
VitezăFixed
Tip vitezăFixed
înclinaPârghie de basculare
Stilul de înclinarePârghie de basculare
TipPortabil
Voltaj115V AC
Configurația roțilorDouă roți pivotante și două roți montate pe axe
Diametrul roților3"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.6
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 201/20-1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 1 fază, 50 Hz, motor TEFC | AF6FCJ 201 / 20 1-50--1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,349.73
MORSE DRUM 201/20-3 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 60 Hz, 0.5 CP, Motor TEFC | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,018.24
MORSE DRUM 201/20-3-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 3 faze, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20 3-50--3230/400V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,285.05
MORSE DRUM 201/20-575 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 575 V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,042.50
MORSE DRUM 201/20-A Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, motor pneumatic | AF6FCN 201/20-A---Fixed20 RPM-500 lbs.€4,074.84
MORSE DRUM 201/20-E1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 rpm, antiexplozie, 1 fază | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-500 lbs.€5,150.15
MORSE DRUM 201/20-E1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 rpm, antiexplozie, 1 fază, 50 Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€6,096.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 201/20-1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 1 fază, 115 V
€4,997.23 /unitate