MORSE DRUM 201/20-1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 1 fază, 50 Hz, motor TEFC | AF6FCJ

MORSE DRUM 201 / 20-1-50 Roller portabil de tambur, 16 RPM, 1 fază, 50Hz, motor TEFC

În stoc
Articol: AF6FCJ Model: 201 / 20-1-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,349.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă portabilă pentru cilindru
amperi7.2/ 3.6A
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide500 lbs.
Lungime cablu8"
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur16 RPM
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Frecvență50 Hz
HP1/2 CP
Hz50
Lungime34.75 "
Înălțime încărcată40 "
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
alteAdaptoare opționale pentru tambur de plastic / cutie de 1 - 5 galoane
Adâncimea totală34 3 / 4 "
Inălțime totală19 1 / 4 "
Lățimea totală21 "
Fază1
Plug Type3 vârf
VitezăFixed
Tip vitezăFixed
înclinaPârghie de basculare
Stilul de înclinarePârghie de basculare
TipPortabil
Voltaj110/220V AC
Configurația roțilorDouă roți pivotante și două roți montate pe axe
Diametrul roților3"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rola de tambur portabilă Morse 201/20-1-50 pentru amestecarea conținutului unui tambur închis în industria chimică, petrol și gaze, industria farmaceutică / biotehnologie sau orice aplicație care necesită amestecarea uniformă sau omogenă a conținutului tamburului lichid sau uscat.
    • Rola de tambur economisește timp, forță de muncă și bani prin reducerea pierderilor datorate transferului sau utilizării de vase speciale pentru omogenizarea conținutului.
    • Acest model specific utilizatorului necesită un motor monofazat, 1 / 110V, 220Hz și este excelent pentru utilizare în spații mici și poate fi utilizat cu o varietate de tipuri și dimensiuni de tambur, de la o găleată/găleată de 50 litri până la un tambur de 19 litri. fie din oțel, fie din plastic.
    • Integrat cu 2 roți din poliolefină, 2 rotițe pivotante și o bară de basculare încorporată pentru a oferi pârghie pentru încărcare și descărcare pe verticală și 4 roți motrice și 4 roți interioare pentru tamburi rulante.
    • Unitatea rulează tamburi la o viteză fixă ​​de 16 RPM și poate accepta tamburi cu un diametru maxim de 71 cm și o înălțime maximă de 96 cm.
    • Rola de tambur este evaluată pentru o greutate maximă a tamburului de 227 kg și suportă, de asemenea, tamburi puțin mai grei de până la 250 kg pentru a fi rulate, folosind roți suplimentare pentru a ajuta la distribuirea greutății suplimentare.
    • Rola portabilă a tamburului funcționează în trei pași: 1) Încărcați tamburul în poziție verticală pe placa de bază a rolei tamburului. 2) Coborâți cârligul jantei superioare către janta superioară a tamburului interior, pentru a fixa tamburul de rolă. 3) Eliberați suportul și folosiți maneta de basculare (retractabilă) pentru a înclina cilindrul cilindru dintr-o poziție verticală în poziție de rulare orizontală. NOTĂ: Tamburele grele trebuie să aibă o înălțime minimă de 76 cm pentru ca cârligul jantei să blocheze tamburul în poziție.
    • Cu acest model este furnizat un combo separat de comandă / comutator / priză, care poate fi instalat pe unitate de către un electrician calificat, deoarece comenzile nu sunt incluse cu acest model. Rolele portabile de cilindru trebuie instalate cu o carcasă de protecție, folosind un dispozitiv de blocare de siguranță (vândut separat) care oprește rola de cilindru atunci când poarta incintei este deschisă, asigurând siguranța lucrătorilor.

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 201/20-1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 1 fază, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,997.23
MORSE DRUM 201/20-3 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 60 Hz, 0.5 CP, Motor TEFC | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,018.24
MORSE DRUM 201/20-3-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 3 faze, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20 3-50--3230/400V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,285.05
MORSE DRUM 201/20-575 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 575 V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,042.50
MORSE DRUM 201/20-A Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, motor pneumatic | AF6FCN 201/20-A---Fixed20 RPM-500 lbs.€4,074.84
MORSE DRUM 201/20-E1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 rpm, antiexplozie, 1 fază | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-500 lbs.€5,150.15
MORSE DRUM 201/20-E1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 rpm, antiexplozie, 1 fază, 50 Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€6,096.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 201 / 20-1-50 Roller portabil de tambur, 16 RPM, 1 fază, 50Hz, motor TEFC
€4,349.73 /unitate