Role de tambur sunt ideale pentru amestecarea conținutului tamburului la viteze fixe sau variabile. Acestea sunt utilizate pentru a elimina cerința de a deschide un tambur pentru a amesteca conținutul acestuia pentru a reduce expunerea lucrătorilor la substanțe chimice nocive și pentru a minimiza nevoia de curățare asociată cu mixerele de imersie. Aceste role de tambur sunt în general utilizate pentru amestecarea loturi de pulbere, amestec de vopsele, uleiuri, rășină uretanică, lipici, coloranți, arome, etc. în interiorul unui tambur sigilat atât la viteză fixă, cât și la viteză variabilă.
Morse Manufacturing Company, Inc. este un producător de frunte de echipamente de manipulare a tamburului pentru aplicații în industria petrolului, petrolului, fabricii de bere și de prelucrare a alimentelor. Mixerele sale electrice și hidraulice cu tambur sunt potrivite pentru utilizare atât în condiții de lucru normale, cât și periculoase. Aceste mixere cu tambur Morse pot fi folosite pentru a produce un amestec omogen în butoaie de plastic, fibre, metal și oțel inoxidabil.
Tambur Morse Seria 201 portabil rolele de tambur sunt echipate cu 4 roți de rulare pentru sarcini grele pentru relocarea și portabilitatea rapidă a tamburului. De asemenea, au o bară de basculare încorporată, cu un cârlig și un suport pentru janta superioară pentru susținerea rolei în poziție verticală, răsturnarea acestuia în poziția de rulare și încărcarea și descărcarea tamburului.
Cilindrul portabil Morse Drum 201/20-3 are un motor de 0.5 CP, 60 Hz complet închis, răcit cu ventilator, care poate fi acționat cu alimentare electrică trifazată de 208 - 230 V sau 460 V. Această rolă poate amesteca conținutul tamburului la o viteză fixă de 3 rpm. Poate manipula butoaie metalice cu diametre de 20 până la 6 inchi și înălțimi de 28 până la 30 inci pentru o amestecare adecvată în timp ce este cuplată de pârghia de basculare. Această rolă are 38 roți (4 în față și 2 în spate) pentru o manevrabilitate ușoară în timp ce o transportați dintr-un loc în altul. Cele 2 roți de antrenare și 4 roți de rulare pot rula orice tambur metalic standard de 4 de galoane. Acest cilindru poate fi folosit pentru a amesteca tobe cu 55 lb lichid și 500 lb încărcătură uscată. Capacitatea de încărcare uscată a unității este mai mică decât capacitatea de încărcare lichidă, deoarece prima exercită un stres mai mare asupra rotatorului tamburului decât mișcarea fluidului a celui de-al doilea. De asemenea, utilizatorii pot distribui conținutul amestecat de tambur direct printr-un robinet în recipiente mai mici pentru a fi utilizate în loturi.
Raptor Supplies livreaza aceasta rola de tambur in variante avand benzi late in locul rotilor pentru amestecarea tamburilor de fibre; construcție din oțel inoxidabil pentru utilizare în medii corozive; motor cu viteză variabilă pentru amestecarea diferitelor tipuri de conținut de tambur folosind aceeași unitate.
Utilizari:
Rola de tambur Morse Drum 201/20-3 este folosită pentru a omogeniza conținutul lichid sau solid din interiorul butoaielor fără măcar a le deschide. Ajută la amestecarea sedimentelor/ingredientelor stratificate pe fundul unui tambur și minimizează pericolele datorate expunerii lucrătorilor și curățării dezordonate asociate cu utilizarea mixerelor de inserție. Acest cilindru de tambur este suficient de puternic pentru a transporta și a muta tamburele industriale dintr-o zonă în alta fără a provoca scurgeri. Este ideal pentru utilizare în industria petrolului, uleiului, vopselelor, fabricilor de bere și de prelucrare a alimentelor.
Caracteristici:
- Morse Drum 201/20-3 este un cilindru portabil folosit pentru a amesteca conținutul uscat și lichid în interiorul unui tambur etanș.
- Se rotește la o viteză fixă de 20 rpm folosind un motor TEFC trifazat de 60 Hz.
- Rola de tambur economisește timp, forță de muncă și bani prin reducerea pierderilor datorate transferului sau utilizării de vase speciale pentru omogenizarea conținutului.
- De asemenea, este util în protejarea lucrătorilor împotriva contactului cu substanțe chimice industriale nocive.
- Această cilindru este integrată cu 2 roți din poliolefină, 2 roți pivotante pentru portabilitate și o bară de basculare încorporată pentru a oferi pârghii pentru încărcarea și descărcarea verticală.
- Cele 4 roți de antrenare și 4 roți de rulare sunt folosite pentru rularea tamburilor.
- Acest cilindru poate amesteca conținutul oricărui tambur metalic standard de 55 de galoane.
- Este capabil să amestece încărcătură uscată de 300 lb și încărcătură lichidă de 500 lb.
Accesorii compatibile:
- Morse Drum oferă o atașament de ralanti pentru rularea cutiilor cilindrice de 1 până la 5 galoane (4 până la 20 litri) la viteze aproximativ duble. Poate fi atașat cu ușurință la cilindrul tamburului folosind 4 șuruburi.
- Marca POLY-201 rola tamburului este o alegere ideală pentru rularea tamburelor de plastic. Dispune de roți suplimentare pentru a susține tamburele de plastic mai puțin rigide și un opritor pentru a preveni rularea tamburului de plastic în timpul funcționării. Acest atașament are, de asemenea, un lanț pentru tragerea unui tambur vertical în poziția de rulare. Poate fi instalat fie din fabrică înainte de cumpărare, fie ulterior ca kit de instalare pe teren.
- Tambur Morse GEK-201-3 Se recomandă kit-ul de protecție cu dispozitiv de blocare de siguranță pentru siguranță suplimentară a utilizatorului și a unității. Este folosit pentru a opri cilindrul tamburului atunci când cineva deschide poarta. Această carcasă de protecție este livrată separat de cilindru și vine dezasamblată.
- Raptor Supply poate livra, de asemenea, Morse Drum CP-201-3-230 & CP-201-3-460 Pachete de control AC pentru controlul de la distanță a rolei de cilindru Morse Drum 201/20-3.
Standarde și aprobări:
Pentru o funcționare sigură și sigură, rotatorul tamburului Morse Drum 201/20-3 trebuie instalat în conformitate cu subpartea OSHA O.1910.212 „Cerințe generale pentru toate mașinile” și O.1910.212(a)(4) care menționează „Butoi, containere”. , și tobe. Tamburele, butoaiele și containerele care se rotesc trebuie să fie protejate de o carcasă care este blocată cu mecanismul de antrenare, astfel încât butoiul, tamburul sau containerul să nu se poată roti decât dacă incinta de protecție este la locul său."
Sudarea pe acest cilindru este realizată de sudori certificați ANSI/AWS D1.1.
Instalare:
- Rola de cilindru Morse Drum 201/20-3 este livrată fără întrerupător, cablu și ștecher. Clienții ar trebui să le instaleze de către un electrician în conformitate cu codurile locale și preferințele clientului.
- Unitatea trebuie ținută departe de o zonă cu trafic pietonal intens pentru a preveni intruziunea și rănirea în timp ce alimentarea este pornită.
- Tamburele ar trebui să fie încărcate și descărcate de pe tăvălugul tamburului, asigurând o bază sigură și o ținere fermă.
- Se recomandă utilizarea încălțămintei de siguranță, mănuși de lucru, cască de protecție și alte dispozitive de protecție personală în timpul utilizării rolei de cilindru.
- Rulmenții și lanțurile de transmisie ale blocului de pernă trebuie să fie unse cu un lubrifiant multiservice la fiecare 6 - 12 luni într-un mediu obișnuit și lunar în condiții murdare.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de rotator de tambur Morse Drum 201/20-3 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies livreaza acest cilindru tambur in diverse alte variante avand monofazat, 115V livra; 50 Hz motor pentru a agita conținutul tamburului la turație de 16 rpm; motor anti-explozie pentru a opera în medii periculoase. De asemenea, furnizăm role de tambur similare având motoare cu turație variabilă pentru amestecarea diferitelor conținuturi de tambur folosind aceeași unitate și scufundare cu centură (viteză fixă & viteza variabila) în locul roților pentru amestecarea tamburelor de fibre.
Î. Care este temperatura maximă pentru operarea cilindrului de cilindru?
A. Temperatura ambientală maximă de funcționare la care o poate suporta cilindrul Morse Drum 201/20-3 este de 140 grade F (60 grade C).
Î. Cum pot utilizatorii să aleagă varianta potrivită pentru nevoile lor?
A. Utilizatorii pot selecta un cilindru pe baza tamburului pe care îl vor folosi. De asemenea, clienții ar trebui să ia în considerare dacă au nevoie de role cu viteză fixă sau role cu viteză variabilă, în funcție de dacă vor folosi unitățile pentru a amesteca o gamă variată de conținut care necesită viteze diferite de amestecare.
Î. Care este diferența dintre o rolă de tambur și un tambur?
A. Tuberele cu tambur sunt folosite pentru a amesteca energic conținutul tamburului forțând conținutul de la un capăt/colț la celălalt. Sunt ideale pentru amestecarea temeinică a fluidelor vâscoase sau ușor sedimentate, a peletelor grosiere, a cerealelor umede sau a pulberilor. Tuberele cu tobe nu sunt portabile și, prin urmare, necesită mutarea tobelor la ele pentru amestecare. Rolele de tambur, pe de altă parte, sunt în general ușoare și amestecă conținutul mai sigur, ținând tamburele pe loc și rotindu-le pe role. Aceste role de tambur sunt ușor de mutat și pot fi transportate la punctul de utilizare pentru amestecarea conținutului tamburului.
Î. Morse Drum oferă role de tambur din oțel inoxidabil?
R. Da, rolele de tambur Morse sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil pentru a oferi performanțe fără coroziune și durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste role pe Raptor Supplies.