MORSE DRUM 201/20-A Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, motor pneumatic | AF6FCN

MORSE DRUM Rola de tambur portabilă 201/20-A, 20 RPM, motor pneumatic

În stoc
Articol: AF6FCN Model: 201/20-A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,074.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă portabilă pentru cilindru
Debitul de aer22 SCFM
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide500 lbs.
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur20 RPM
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Lungime34.75 "
Înălțime încărcată40 "
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorMotor de apă
Tipul motoruluiMotor aerian
alteAdaptoare opționale pentru tambur de plastic / cutie de 1 - 5 galoane
Adâncimea totală34 3 / 4 "
Inălțime totală19 1 / 4 "
Lățimea totală21 "
Presiune40 psi
VitezăFixed
Tip vitezăFixed
înclinaPârghie de basculare
Stilul de înclinarePârghie de basculare
TipPortabil
Configurația roțilorDouă roți pivotante și două roți montate pe axe
Diametrul roților3"
Materialul roțiiPolyolefin
RoţiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amestecați conținutul umed sau uscat cu acest cilindru
    • Mecanism de înclinare a pârghiei pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel
    • Mutați tobe oriunde aveți nevoie cu roțile acestui role
    • De asemenea, proiectat pentru a distribui pentru a turna în siguranță conținutul tamburului
    • Poate ține până la 227 kg

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajTip vitezăRPM de tamburMotorCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 201/20-1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 1 fază, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,997.23
MORSE DRUM 201/20-1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 1 fază, 50 Hz, motor TEFC | AF6FCJ 201 / 20 1-50--1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,349.73
MORSE DRUM 201/20-3 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 60 Hz, 0.5 CP, Motor TEFC | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,018.24
MORSE DRUM 201/20-3-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 RPM, 3 faze, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20 3-50--3230/400V ACFixed16 RPM-500 lbs.€4,285.05
MORSE DRUM 201/20-575 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 RPM, 3 faze, 575 V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFixed20 RPM-500 lbs.€4,042.50
MORSE DRUM 201/20-E1 Rolă portabilă pentru cilindru, 20 rpm, antiexplozie, 1 fază | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFixed20 RPM-500 lbs.€5,150.15
MORSE DRUM 201/20-E1-50 Rolă portabilă pentru cilindru, 16 rpm, antiexplozie, 1 fază, 50 Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/220V ACFixed16 RPM-500 lbs.€6,096.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Rola de tambur portabilă 201/20-A, 20 RPM, motor pneumatic
€4,074.84 /unitate