DBI-SALA Brățări de salvare


Filtru
Culoare: Galben , Material: Chingă din nailon , Rezistență la tracțiune: 5750 lb. , latime: 1"
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1001210
12 "€164.67
B
1001220
18 "€125.14

Brățări de salvare

Bracele de salvare DBI-SALA sunt ideale pentru aplicații de salvare și recuperare în spații închise. Sunt atașate de încheieturile victimei pentru a le menține în poziție verticală și pentru a reduce spațiul necesar extracției. Acestea dispun de șnur din poliester pentru a oferi o capacitate maximă de greutate de 310 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste brățări, disponibile în variante cu inel în D și inel O pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim curele de salvare pentru operațiuni de salvare în spații mari.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?