HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutii rezistente la intemperii Valox


Filtru
Culoare: Galben , Constructie: fabricate , Înălțime: 3.18 " , Lungime: 5.38 " , Material: Valox , Montare: Montat pe cablu , Număr de bande: 1 , Număr de prize: 1 , latime: 4.2 "
StilModelTip cutieCapacitateAdâncimeDimensiunea butuculuiTipPreț (ex. TVA)
A
HBLPOB1D
FSCC33.0 cu. în4.2 "1"Temporar€214.21
B
HBLPOB1
FSCC32.0 cu. în3.18 "1"Temporar€166.29
C
HBLPOB1DY
Outlet1.0 cu. în4.2 "3 / 4 "Nemetalice€235.36

Cutii rezistente la intemperii Valox

Cutiile Hubbell Wiring Device-Kellems rezistente la intemperii sunt proiectate pentru a rezista rigorilor exterioare și pentru a preveni daunele cauzate de pătrunderea ploii și a murdăriei într-un circuit electric. Sunt construite cu Valox nemetalic și neconductiv, care ajută la rezistența la impact, precum și la coroziune. Aceste cutii sunt prevăzute cu montare adâncă, spate în spate, pentru a găzdui o mare varietate de dispozitive de cablare. Cu o capacitate volumetrică maximă de 33 cu.inch, aceste cutii portabile de priză sunt disponibile la adâncimi de 3.18 și 4.2 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă cutii cu recipiente cu construcție PBT (tereftalat de polibutilenă) rezistentă la impact.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?