APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în linie din alamă cromată, FNPT x MNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă cromată , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x MNPT , Material mâner: Oțel cromat cu mâner de vinil , Max. Presiune: CWP de 900 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelTip mânerDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1PYX1
Pârghie1 / 4 "€20.92
A
1PYX4
Pârghie3 / 4 "€44.85
A
1PYX6
Pârghie1.25 "€102.37
A
1PYX8
Pârghie2"€250.75
A
1PYX2
Pârghie3 / 8 "€20.92
A
1PYX3
Pârghie1 / 2 "€29.06
A
1PYX5
Pârghie1"€78.10
A
1PYX7
Pârghie1.5 "€145.85
B
1PYY7
Manetă blocabilă2"-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?