Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1PYX2 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA

APPROVED VENDOR 1PYX2 Supapă cu bilă din alamă cromat Fnpt x Mnpt 3/8 in

În stoc
Articol: AB2ZLA Model: 1PYX2
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
€20.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă cromată
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulOțel cromat cu mâner de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 900 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1PYX1 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Pârghie1 / 4 "€20.92
VANZATOR APROBAT 1PYX3 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Pârghie1 / 2 "€29.06
VANZATOR APROBAT 1PYX4 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Pârghie3 / 4 "€45.15
VANZATOR APROBAT 1PYX5 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Pârghie1"€79.73
VANZATOR APROBAT 1PYX6 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6Pârghie1.25 "€105.34
VANZATOR APROBAT 1PYX7 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZLF 1PYX7Pârghie1.5 "€152.82
VANZATOR APROBAT 1PYX8 Supapă cu bilă din alamă cromată Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8Pârghie2"€267.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYX2 Supapă cu bilă din alamă cromat Fnpt x Mnpt 3/8 in
€20.92 /unitate