Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu pilot GREENLEE 38526, lungime totală de 3-1/4 inch, diametru de burghie de 1/4 inch, HSS, 6 bucăți | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 Burghiu pilot, lungime totală de 3-1/4 inch, diametru de 1/4 inch, HSS, 6 bucăți

În stoc
Articol: AH4VNY Model: 38526Crucea Ref: 35MJ25

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€60.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pilot
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.9/16 "până la 6"
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.25 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 4" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț
GREENLEE 625-001 Burghiu pilot mic, 1/4 inch diametru, oțel cobalt | AB4FYZ 1XRN7 625-001Oțel cobalt5.5 "1 / 4 "€20.58
GREENLEE 925-001 Burghiu pilot mic, 3/16 inch dia., 1-1/2 inch lungime, oțel de mare viteză | AB4FZK 1XRP9 925-001Oțel de mare viteză4 29 / 32 "3 / 8 "€18.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 38526 Burghiu pilot, lungime totală de 3-1/4 inch, diametru de 1/4 inch, HSS, 6 bucăți
€60.06 /ambalaj