DAYTON Stații de control cu ​​buton


Filtru
Materialul capului: Plastic , Montare: Suprafață
StilModelArticolAcțiuneFormular de contactNEMA Rating-ulNumăr de operatoriCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
20C793
Stație de controlMentinut / Mentinut1NO / 1NC12Negru / Rosu25mmButon / Buton€112.04
B
32W266
Stație de controlMomentan1NC4, 4X1Roșu22mmApasa butonul€37.62
C
32W271
Stație de controlMomentan2NO / 1NC4, 4X3Negru / Rosu22mmButon / Buton / Buton€176.09
D
32W268
Stație de controlMomentan2NO4, 4X2Negru22mmApasa butonul€42.29
E
32W267
Stație de controlMomentan1NO / 1NC4, 4X, 12, 132Negru / Rosu22mmApasa butonul€96.11
F
20C803
Stație de controlMoment / Momentary2NO42Negru / Negru22mmButon / Buton€229.07
G
20C802
Stație de controlMoment / Blocare la Stop1NO / 1NC42Negru / Rosu22mmButon / Buton€234.50
H
20C801
Stație de controlMoment / Momentary1NO / 1NC42Negru / Rosu22mmButon / Buton€234.50
I
32W272
Stație de controlMomentan2NO / 1NC4, 4X3Negru / Rosu22mmButon / Buton / Buton€68.56
J
32W265
Stație de controlMomentan1NO4, 4X1Negru22mmApasa butonul€87.74
A
20C794
Stație de controlMoment / Momentary1NO / 1NC12Negru / Rosu25mmButon / Buton€118.11
K
20C799
Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€243.28
L
20C795
Stație de controlMoment / Momentary2NO12Negru / Negru25mmButon / Buton€152.46
M
32W273
Stație de controlMomentan2NO / 1NC4, 4X3Negru / Rosu22mmButon / Buton / Buton€179.73
N
20C796
Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€93.78
O
20C792
Stație de controlMoment / Momentary2NO12Negru25mmButon / Buton€94.81
P
20C798
Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€152.43
Q
20C797
Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€241.81
R
36UX37
Stație de control butonMomentan1NC4X1Roșu30mm40 mm Dia. Ciupercă iluminată, 24 VAC/DC€674.73

Stații de control cu ​​buton

Stațiile de control Dayton vin cu comutatoare care gestionează echipamente de producție, macarale, motoare și alte utilaje industriale. Aceste stații de control facilitează funcționarea fără întreruperi și sigură a lanțurilor de producție. Aceste stații de control standard CSA au carcase din poliester umplute cu sticlă și capete din plastic. Alegeți dintr-o gamă de aceste stații de control, disponibile în variante de dimensiuni de 22 mm, 25 mm și 30 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?