Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 32W266 Stația de control 1 Funcția 4 4 x Oprire | AC6CZE

DAYTON 32W266 Stația de control 1 Funcția 4 4 x Oprire

În stoc
Element: AC6CZE Model: 32W266

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NC
Evaluare contact3 A la 240 VCA, 6 A la 120 V CA, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CC
Adâncime2.69 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialABS
Materialul capuluiPlastic
Înălţime1.98 "
MontareSuprafață
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X
Număr de operatori1
Culoare operatorRoșu
Mărimea22mm
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime2.92 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolAcțiuneFormular de contactNEMA Rating-ulNumăr de operatoriCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț
DAYTON 20C792 Stație de control Deschidere/închidere 2nu | AB4QMB 20C792Stație de controlMoment / Momentary2NO12Negru25mmButon / Buton€97.74
DAYTON 20C793 Stație de control Nema 1 2 Operatori | AB4QMC 20C793Stație de controlMentinut / Mentinut1NO / 1NC12Negru / Rosu25mmButon / Buton€112.05
DAYTON 20C794 Stație de control 2 Operatori 1no/1nc | AB4QMD 20C794Stație de controlMoment / Momentary1NO / 1NC12Negru / Rosu25mmButon / Buton€118.65
DAYTON 20C795 Stație de control 2 Operatori 2nr | AB4QME 20C795Stație de controlMoment / Momentary2NO12Negru / Negru25mmButon / Buton€159.07
DAYTON 20C796 Stație de control 2no/nc 1nc | AB4QMF 20C796Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€95.55
DAYTON 20C797 Stație de control 2 Operatori 2no/nc 1nc | AB4QMG 20C797Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€250.65
DAYTON 20C798 Stație de control Nema 1 5.04 inchi lungime | AB4QMH 20C798Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€157.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32W266 Stația de control 1 Funcția 4 4 x Oprire
€37.62 /unitate